カテゴリ
- 制御機器(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 機構部品(5)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「psd-50」の検索結果

スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥9,698税込¥10,6681箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
逆流防止弁部
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S寸法A(mm)15寸法B(mm)16
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450
Sensata / Crydom¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ
河村電器産業¥279,800~税込¥307,780~1個15日以内出荷から21日以内出荷粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネットです。材質鉄板製保護等級IP4X構造防塵構造・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋内用ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
トーセル TCW-PSDシリーズ
ADVANTEC¥2,398税込¥2,6381本40日以内出荷から93日以内出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。寸法(mm)500(D)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット直径(Φmm)50型番1018870RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個82日以内出荷50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース直径(Φmm)50型番1018853RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(CLEAR)色CLEAR直径(Φmm)50型番1017888RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(GREEN)色GREEN直径(Φmm)50型番1018264RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(RED)色RED直径(Φmm)50型番1018261RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個82日以内出荷50mm直径モデル, 水平方向他社チューブ組立用ベース直径(Φmm)50型番1018740RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥5,798税込¥6,3781個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(250 mm)上チューブベース直径(Φmm)50型番1018801RoHS指令(10物質対応)対応
音響エレメント
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881個82日以内出荷50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒直径(Φmm)50型番1018874RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥2,098税込¥2,3081個82日以内出荷50mm直径モデル, M12組立ネジ止め用メタルブラケット直径(Φmm)50型番1094143RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個82日以内出荷50mm直径モデル, 脚付きチューブ(100 mm)上チューブベース直径(Φmm)50型番1018760RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(400 mm)上チューブベース直径(Φmm)50型番1018845RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(BLUE)色BLUE直径(Φmm)50型番1018737RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個82日以内出荷50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(オレンジ)色オレンジ直径(Φmm)50型番1018262RoHS指令(10物質対応)対応