カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「psd50」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSDバイトンパッキン 阪上製作所

    PSDバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • クウキアツパッキンバイトン 大阪魂

    クウキアツパッキンバイトン

    大阪魂
    ¥430,174税込¥473,191
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    ¥115,827税込¥127,410
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆流防止弁部 INAX(LIXIL)

    逆流防止弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S寸法A(mm)15寸法B(mm)16
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)容量500GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応アプリケーション<搭載アプリ> SSPD-SUTCシリーズサポートソフト <対応アプリ> SyncConnect+、SyncConnect + データ移行マネージャー SUTCシリーズサポートソフトアップデートツール ※最新情報は、本商品の サポートライブラリページ をご確認ください。使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • はんだごて HANMATEK

    はんだごて

    HANMATEK
    ¥5,498税込¥6,048
    1式
    6日以内出荷
    【急速加熱】LEDディスプレイ、60W出力(60W発熱体)-温度範囲200℃~480℃ / 392°F~896°F、温度安定性:±3.6°F/2.0℃。 はんだワイヤーの融点温度200℃に達するのに6秒しかかかりません。 15秒で300℃に達する。より快適な操作のための人間工学に基づいたはんだごてハンドル。【特徴】LEDディスプレイ、PID(Proportional Integral Derivative)技術は、しばしばマジック温度補償技術と呼ばれます。 帯電防止設計、高速加熱、正確な温度制御、感電防止。【はんだごてヒーターの交換が簡単】内部熱セラミック発熱体、強力な溶接、長寿命、交換が簡単、購入が簡単。 ステンレス鋼のはんだごてシェルは、高温の被削材の加速劣化を防ぎ、熱放散を改善し、ヒー。【パッケージ付属】1xHANMATEK SD1 60W はんだごて、1xAC電源コード、1x耐熱スポンジ、1*はんだロールホルダー、1xユーザーマニュアル。このSD1はんだごてステーションは、初心者からエキスパートまでを対象に製造されており、この価格帯のはんだごての品質と耐久性で期待を上回ります。DIY趣味、PCB / SMD / SMTはんだ付け、家電修理、工場生産、はんだ付けステーションの指導に非常に適しています。ESDセーフ。はんだ付けステーションの電力:60ワット。人間工学に基づいた60ワットのはんだごて。PSD(Proportional Integral Derivative)テクノロジーは、魔法の温度補償テクノロジーと呼ばれることがよくあります。電源プラグから本体までの電源コード(AC 110V-50Hz)。完全なキットには以下が含まれます: 1 * 60 W はんだステーション HANMATEK SD1 1 *はんだ付けローラーホルダー(錫線なし) 1* 耐熱スポンジ 1 *電源コード 1*マニュアル
    仕様(上位温度定格)480摂氏質量(kg)1.03電圧(V)275温度範囲(℃)200~480ワット数60 W
  • パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ 河村電器産業
    グレー
    ブラック

    パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ

    河村電器産業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネットです。
    材質鉄板製構造防塵構造・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP4X使用場所屋内用ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • パソキャビ PSD 1660シリーズ 河村電器産業

    パソキャビ PSD 1660シリーズ

    河村電器産業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    22日以内出荷
    粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネット
  • CP Series(CP96SD50) SMC

    CP Series(CP96SD50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP95SD50) SMC

    CP Series(CP95SD50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP95SDD50) SMC

    CP Series(CP95SDD50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • トーセル TCW-PSDシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PSDシリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    40日以内出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    寸法(mm)500(D)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット
    直径(Φmm)50型番1018870RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続エレメント フエニックス・コンタクト

    接続エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, 鉛直方向組立用ベース
    直径(Φmm)50型番1018742RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続エレメント フエニックス・コンタクト

    接続エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース
    直径(Φmm)50型番1018853RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルエレメント フエニックス・コンタクト

    シグナルエレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(CLEAR)
    色CLEAR直径(Φmm)50型番1017888RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルエレメント フエニックス・コンタクト

    シグナルエレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(GREEN)
    色GREEN直径(Φmm)50型番1018264RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルエレメント フエニックス・コンタクト

    シグナルエレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(RED)
    色RED直径(Φmm)50型番1018261RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続エレメント フエニックス・コンタクト

    接続エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, 水平方向他社チューブ組立用ベース
    直径(Φmm)50型番1018740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続エレメント フエニックス・コンタクト

    接続エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(250 mm)上チューブベース
    直径(Φmm)50型番1018801RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音響エレメント フエニックス・コンタクト

    音響エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒
    直径(Φmm)50型番1018874RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, M12組立ネジ止め用メタルブラケット
    直径(Φmm)50型番1094143RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続エレメント フエニックス・コンタクト

    接続エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, 脚付きチューブ(100 mm)上チューブベース
    直径(Φmm)50型番1018760RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続エレメント フエニックス・コンタクト

    接続エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(400 mm)上チューブベース
    直径(Φmm)50型番1018845RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルエレメント フエニックス・コンタクト

    シグナルエレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(BLUE)
    色BLUE直径(Φmm)50型番1018737RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルエレメント フエニックス・コンタクト

    シグナルエレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(オレンジ)
    色オレンジ直径(Φmm)50型番1018262RoHS指令(10物質対応)対応