カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら