カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pse56」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96030) サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96030)サンエス
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
〇服・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能・名入れプリントが出来るように切り替えも無・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)・隠しボタン付き左胸ポケット〇RD9211Hファン・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得〇RD9292Jバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V・弱で連続22時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・ラインナップの中で最も軽い・IP56適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル
セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズM胸囲(cm)112混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)38着丈(cm)67
イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能柔軟な電源入力:PoE対応ネットワークスイッチは、端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (4線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x イーサネット●ポート数:5●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、CSMA/CDIEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●POE:対応●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●消費電力:最大126W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:151g●材質:スチール●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
汎用流体用圧力センサ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズ SMC汎用流体用圧力センサ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
センサレンジ真空圧用(0~ー101kPa)
10 Series(10-PS) SMC10 Series(10-PS)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
管接続口径(B2) TSJ 1/4出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
10-PSE SMC10-PSESMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷