カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド

PSE560 - 汎用流体用圧力センサ
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷管接続口径(B2) TSJ 1/4出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
汎用流体用圧力センサ PSE56
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から10日以内出荷接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら