カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pse575」の検索結果

P Series(PSE575)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応