カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら