カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「pse577」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P Series(PSE577) SMC

    P Series(PSE577)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
  • 汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ SMC

    汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMC

    PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC

    分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    ・コネクタ接続。・IO-Link
    用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • P Series(PSE576) SMC

    P Series(PSE576)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
  • 圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC

    圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    入力(0) 電圧入力
  • 分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC

    分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    ・コネクタ接続。・スイッチ出力
    用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC

    汎用流体用圧力センサ PSE56

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
  • PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMC

    PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
  • PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMC

    PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • P Series(PSE575) SMC

    P Series(PSE575)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
  • PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A - 3画面デジタル表示設定器

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,721~税込¥8,493~
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • 微差圧センサ PSE550シリーズ SMC

    微差圧センサ PSE550シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
  • PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器

    小型デジタル圧力計 形番:GC31

    長野計器(5件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    ・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
  • 圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC

    圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    入力(1) 電流入力
  • PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMC

    PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
  • PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMC

    PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷