カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業工具(1)

「psh20s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源供給器 F型端子 4K・8K対応 マスプロ電工

    電源供給器 F型端子 4K・8K対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送質量(g)約185コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC15出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34周波数帯域(MHz)10~3224RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)AC100電圧定在波比2以下挿入損失(dB)2以下
  • 小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
  • UHF電源分離型ブースター 日本アンテナ

    UHF電源分離型ブースター

    日本アンテナ
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    使用帯域UHF
  • 地デジブースター 日本アンテナ

    地デジブースター

    日本アンテナ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
    使用帯域UHF付属品防水キャップ1個寸法(mm)(六角)12×48.6質量(g)20消費電力(W)1.1チャンネル数(受信)UHF13~62chRoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)14~18出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)雑音指数(dB)1.5入力レベル(適正)40~76dBμV
  • ワイド21埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    グレー種類埋込コンセントコンセント個数2
  • UHFラインブースター 18dB型 マスプロ電工

    UHFラインブースター 18dB型

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
    使用帯域UHF仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20
  • CS・BSラインブースター 日本アンテナ

    CS・BSラインブースター

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    質量(kg)0.07電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224設置場所屋内用電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
  • 4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
  • 3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用)

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
    電流(A)0.07電圧(V)DC15周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
  • 小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
  • 4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター 日本アンテナ

    4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター

    日本アンテナ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
    付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1質量(kg)0.6、電源部:0.21電流(A)(受電/増幅部)0.15電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμVインピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下挿入損失(dB)1.5以下/3以下利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25通電容量DC15V/0.33A重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)利得調整範囲(dB)0~10(連続)
  • 4K8K対応トリプルブースター マスプロ電工

    4K8K対応トリプルブースター

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
  • 4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター

    マスプロ電工
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
  • UHFブースター マスプロ電工

    UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    UB45SSのEC用製品
    用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(31件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • 超小型UHF電源分離型ブースター(コネクタータイプ ) 日本アンテナ

    超小型UHF電源分離型ブースター(コネクタータイプ )

    日本アンテナ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
    使用帯域UHF仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB付属品防水キャップ1個形状六角質量(kg)0.04外形寸法(mm)12×48.6動作利得(dB)14~18(UHF)
  • 保安器(CATV用・アレスタ式) DXアンテナ

    保安器(CATV用・アレスタ式)

    DXアンテナ
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないことタイプアレスタ式付属品防水キャップ×2質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz
  • CS・BS・UHFブースタ サン電子

    CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • アタッシェケース 明邦化学

    アタッシェケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
    用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
  • UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    UBCBW45SSのEC用製品
    用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下