カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(93)
- 切削工具(89)
- メカニカル部品(86)
- 測定用品(63)
- 防犯用品(43)
- パソコン/周辺機器(39)
- 店舗什器・備品(32)
- 制御機器(28)
- 電気材料(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 安全標識(21)
- バイク部品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 事務用品(14)
- 自動車純正部品(10)
- 作業工具(10)
- バッテリー・電装(9)
- 学童・教育用品(9)
- 清掃用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 家電(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- オフィス家具(6)
- 医療(6)
- 溶接用品(5)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- カー用品(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic(7)
- EKチェーン(8)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NSK(日本精工)(72)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- SKC(環境測定)(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SKINTOP(17)
- TRUSCO(7)
- エスコ(8)
- カシムラ(11)
- ケナメタル(10)
- コフロック(32)
- トレード(41)
- 京セラ(31)
- 工進(93)
- 東進電機工業(11)
- 永大産業(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ
工進(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から3日以内出荷畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m仕様汚物用型式コンデンサランモーター連続使用時間8異物通過径(Φmm)25![丸ソケット PSK型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324005-210302-02.jpg)
丸ソケット PSK型
シンコー[継手]¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150
シックスロブノブ PSK-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他色(本体)黒色
シックスロブノブ PSK-PA
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他
PSK ポイントカバー クリアスモーク ZF-PSK004
KIJIMA(キジマ)¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:ZF-PSK004。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX400E
水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷口径32ミリのポンプに塩ビパイプを接続したい時に使用します。(ポンプ側:メスネジ 吐き出し側:メスネジ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途塩ビパイプを接続したい時に仕様カップリング、パッキン付き適合機種PS-53210・53210A・63210・63210A等材質プラスチック
伸縮式ステンレスケレン棒
SK11(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
写真用紙<光沢>
EPSON(17件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(20枚)ほか当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
石こう釘 平型 徳用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(11個)当日出荷壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9色白耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
石筆 パック入り細丸
TRUSCO(5件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)形状細丸寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
石膏ボード用棚柱固定パーツ
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1セット当日出荷SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)色グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(16個)当日出荷AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本色ライトグレー
コネクタ(PF管用)
未来工業¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット
ABC商会¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3色ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パンチングボード用 線材棚
光(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます材質スチール寸法(mm)約67×106(100)×304



プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
ナカバヤシ¥338税込¥3721個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグマット ピンクマット
ニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5枚)ほか当日出荷酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
ネーム9用 携帯用カールコード付
シヤチハタ¥999税込¥1,0991個当日出荷シヤチハタ ネーム印にコードを付けて携帯できる。 ネーム印を身につけて携帯することができ、約60cm伸縮するので取り付けたままなつ印することができます。 ネーム印を無くす心配がなく、仕様頻度の高い方や、普段持ち歩いて使用する方に大変便利です。
石筆 パック入り太丸
TRUSCO¥369税込¥4061パック(8本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。トラスコ品番273-1029材質滑石(かっせき)形状太丸寸法(mm)Φ6.4×80質量(g)60
ブルーピグソックス(ブルーソックス)
ニューピグコーポレーション¥3,198税込¥3,5181パック(2本)当日出荷十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 1本で約2.8L吸収。用途液体の流れをブロック シャッター下からの雨水の浸入対策材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721セット(5本)当日出荷つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属
エレコム¥529税込¥5821枚当日出荷あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙紙厚(mm)0.192坪量(g/m2)174用紙サイズ幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
ハズマットピグソックス ピンクソックス
ニューピグコーポレーション¥9,498税込¥10,4481パック(2本)当日出荷油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン対応オイル、水、酸、アルカリ直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
型枠取付バイブレータ アイロン
エクセン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。質量(kg)10出力(W)150周波数(Hz)100~240電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
石筆両切り(10本入り)
TRUSCO¥369税込¥4061パック(10本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。トラスコ品番273-1002材質滑石(かっせき)形状両切寸法(mm)5.0×5.0×80質量(g)70
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から12日以内出荷裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。色下敷:グリーン、上敷:透明グリーン購入法適合
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
高枝ガーデンポールソー用 替刃
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして質量(g)30刃渡り(mm)210
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![丸ソケット PSK型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324005-210302-02.jpg)
















![朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24761127-180620-02.jpg)