カテゴリ
- 機構部品(17)
- パソコン/周辺機器(10)
- 防犯用品(5)
- 電気材料(4)
- 医療(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(18)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- ナカキン(4)
- プリンストン(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- トリニティ(3)
- オーム電機(2)
- ajouter(2)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- メイキコウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- サン電子(PC)(1)
- ラクテム(1)
- Pazdesign(パズデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pslc」の検索結果

エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M
イマオコーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S
イマオコーポレーション¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S
イマオコーポレーション¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S
イマオコーポレーション¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
センサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SB
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個タイプフェノール樹脂製適合センサACH01S、ACH01N
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)290タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:20保持トルク(N・m)0.9スライド荷重(N)80
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)300タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)16寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:16保持トルク(N・m)0.7スライド荷重(N)80
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)210タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)12寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:12保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)60
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-5L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.5~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)90
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.2スライド荷重(N)50
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S
イマオコーポレーション¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L
イマオコーポレーション¥16,038~税込¥17,642~1個5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC10-3L
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)10寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:10保持トルク(N・m)0.3スライド荷重(N)60
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC
SUNEAST(サンイースト)¥53,980~税込¥59,378~1台8日以内出荷UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカードSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
工具レスブレーカーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,598税込¥7,2581個欠品中ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。トラスコ品番440-1921材質ナイロン色赤質量(g)81寸法A(mm)56.9寸法D(mm)48.0寸法E(mm)18.0寸法B(mm)77.5寸法C(mm)95.3取付け方法トグルを回して固定適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個欠品中トラスコ品番440-1905材質ナイロン色赤質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
コードロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト材質ポリプロピレン(PP)
エアシャフトクランパー(中荷重)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個当日出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。トラスコ品番440-1913材質ナイロン色赤質量(g)29寸法A(mm)52.1寸法F(mm)27.9寸法D(mm)11.7寸法E(mm)8.9寸法B(mm)25.4寸法C(mm)32.3取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
パンフレットスタンド 6段 ホワイト PSL-Cシリーズ
ナカキン¥59,831~税込¥65,814~1台翌々日出荷から7日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ
ナカキン¥62,980~税込¥69,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズ
ナカキン¥61,980~税込¥68,178~1台5日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml
オーム電機¥879税込¥9671個翌々日出荷メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Sサイズ、容量850ml材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)850耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ グレー PSL-Cシリーズ
ナカキン¥58,882~税込¥64,770~1台5日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml
オーム電機¥979税込¥1,0771個翌々日出荷メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Mサイズ、1300ml材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)1300耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続
ガレイラ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。![iPhone 16 Pro [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13036199-250204-02.jpg)
iPhone 16 Pro [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・超軽量、超極薄仕様。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護色クリア質量(g)10.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.9×151×9.4対応機種iPhone 16 Pro特性超軽量、超極薄![iPhone 16 [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13040679-250204-02.jpg)
iPhone 16 [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・超軽量、超極薄仕様。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護色クリア質量(g)10.7タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×149×8.9対応機種iPhone 16特性超軽量、超極薄
セーフティライトカーテン
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、EN/ISO13849-1、EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4、パフォーマンス仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSLCMアズワン品番65-7333-02





























![iPhone 16 Pro [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13036199-250204-02.jpg)
![iPhone 16 [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13040679-250204-02.jpg)