カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
絞り込み
「psp-130s」の検索結果

ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
オレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
PSP-130S用カップリング PT15-OS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
PSP-130S用カップリング PT32-OS
フローバル¥799税込¥8791袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
PSP-130S用カップリング PT19-OS
フローバル¥489税込¥5381袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
PSP-130S用カップリング PT25-OS
フローバル¥649税込¥7141袋欠品中フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用ホースバンド PHB2144
フローバル¥549税込¥6041袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用ホースバンド 21-44mm PHB2144です。適合寸法(mm)21-44