カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 溶接用品(7)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「psp-15」の検索結果

両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
スチールパッド
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。用途ワイヤー用の角あて。セット内容ワイヤー用:2個入り材質鋼寸法(mm)75×75×150
ピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー
ピラニア・ツール¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超・超薄刃の鋸 ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。 使う方を選びます。 刃厚は0.15mm(アサリ無し)。 木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.15身幅(cm)2
パスポ専用電極(4個入)
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981セット(4個)当日出荷パスポ専用電極 補修部品用途パスポ専用電極 交換部品トラスコ品番818-9277材質銅合金質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
EPDMゴムスポンジ角紐
共ショウ¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか翌々日出荷EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25材質EPDM色黒硬さ(測定値)18°伸び(%)300引張強度(MPa)0.71RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷ねじ切り加工対応ヘッドです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
PSP-100S用カップリング PT15-SS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
PSP-130S用カップリング PT15-OS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P MSS910PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)910
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm P MSS760PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800~税込¥252,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)758
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P MSS610PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)605
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm P LSS910PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥289,800~税込¥318,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷奥行(mm)613間口(mm)910
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm P LSS760PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥259,800~税込¥285,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)758
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H1587mm P LSS610PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800~税込¥252,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)605
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1587mm P MSS1520シリーズ
ERECTA(エレクター)¥389,800~税込¥428,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1518
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm P LSS1520PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥419,800~税込¥461,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P MSS1220PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥329,800~税込¥362,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1212
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D460×H1587mm P MSS1070PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥289,800~税込¥318,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1062
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm P LSS1820PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥449,800~税込¥494,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1821
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1587mm P LSS1220PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥339,800~税込¥373,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1212
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H1587mm P LSS1070PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥329,800~税込¥362,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1062
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MSS1820PSP1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥449,800~税込¥494,780~1台45日以内出荷から47日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821
PSP-100S用カップリング PT25-SS
フローバル¥649税込¥7141袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用カップリング PT19-OS
フローバル¥489税込¥5381袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
PSP-130S用カップリング PT25-OS
フローバル¥649税込¥7141袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用カップリング PT32-OS
フローバル¥799税込¥8791袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
PSP-100S用カップリング PT19-SS
フローバル¥489税込¥5381袋5日以内出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19