カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
「psp-500s」の検索結果

水中ポンプ(汚物用) PSP-500S
PROSTYLE¥32,980税込¥36,2781台当日出荷汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
マイティポンプ
PROSTYLE¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷工事現場の汚物排水に強い!用途一般雑排水用(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)付属品アース線材質接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス本体寸法(mm)400×150×250電源コード(m)6ポンプ汚物用水中ポンプ吸水量66mmまで