カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「psr-41253-10」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
廣杉計器¥1,688税込¥1,8571袋(50個)当日出荷から57日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105