カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「pss-201」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)

    廣杉計器
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5