カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pss-420256-08」の検索結果

PBT製品 ピンヘッダー / PSS-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,698税込¥6,2681袋(100個)9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT 4830色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…208燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ