カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss1」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(120枚)
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • シルバーモード ミニケース オーエスケー

    シルバーモード ミニケース

    オーエスケー
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
    材質PP容量(mL)250段数1段幅(cm)12.1長さ(cm)10.7高さ(cm)4.5
  • プロパーユニット PSS形 正和

    プロパーユニット PSS形

    正和(7件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
  • ピンセットスタンド(置き型) TRUSCO

    ピンセットスタンド(置き型)

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5265材質ステンレス(SUS304)幅(mm)240高さ(mm)16質量(g)60奥行(mm)19
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,851税込2,036
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • スライド式ペンスタンド ナカバヤシ

    スライド式ペンスタンド

    ナカバヤシ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2段階にスライドするので、文房具の量に応じて3通りの使い方が可能です。文房具の量が少ないときはコンパクトにまとまります。展開しない状態で、細いサインペン約27本。展開した状態で最大細いサインペン約81本はいります。白いフラットな面なので、付箋を貼って予定の整理などにも使えます。文房具の量に応じて容量が増量するペンスタンドです。
    質量(g)226本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80(182)×80※()内は完全展開時RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)

    大阪魂(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
  • そのままオセール 替えパッド サンビー

    そのままオセール 替えパッド

    サンビー
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • スーパー パイプスクレーパー用替刃 スーパーツール

    スーパー パイプスクレーパー用替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)刃長(mm)12刃先角度(°)40(左刃)
  • スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO

    スーパー遮熱パレットカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
    用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
    種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68アズワン品番64-8608-11
  • 排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPSソケット VPSS

    前澤化成工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペース施工に有効です。
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • ご意見箱(用紙スタンド付) トヨダプロダクツ

    ご意見箱(用紙スタンド付)

    トヨダプロダクツ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。 記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。 市販の南京錠がつけられる穴約(6mm)付、南京錠は別途ご購入お願いいします。
    材質スチール質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310松吉医科器械コード24-6458-00投入口サイズ(mm)239×8
  • スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
    種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×110×68アズワン品番64-8608-10
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
    用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。材質被覆:PVCブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz
  • お掃除楽ちんサークル1206D専用屋根 アイリスオーヤマ

    お掃除楽ちんサークル1206D専用屋根

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    取り付けが簡単なお掃除楽ちんサークル専用屋根です。屋根を付けることで、留守番時等のペットの飛び出しを防止します。
    材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、屋根ヒンジ・ジョイント:ポリプロピレンホワイト質量(g)1470
  • スパイラルチューブ 12乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 12乳白

    東京富士商会
    9,698税込10,668
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
  • スパイラルチューブ 15乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 15乳白

    東京富士商会
    10,980税込12,078
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
  • スパイラルチューブ 10乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 10乳白

    東京富士商会
    7,698税込8,468
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から42日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
    材質PVC+ポリウレタンカーボン柄
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工素材PVC+ポリウレタン
  • つまみ細工用スターターセット ベストブレーン

    つまみ細工用スターターセット

    ベストブレーン
    3,298税込3,628
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容一越ちりめんカット3.5×3.5cm(12色各10枚/レーヨン)120枚・ツールボックス・ピンセットA(ベーシック/鉄)・ピンセットC(わし口/ステンレス)・ヘアクリップ(ゴールド・シルバー)各1個・座金(ゴールド・シルバー)各5個・樹脂パール(プラスチック)約20個・丸台紙(25・30・35mm/紙)各5枚・ヘアーコーム 1個・半月スチロール 30mm,35mm各1個・2wayブローチ(30mm,35mm/ゴールド、シルバー)各1個・丸つまみ&剣つまみの作り方説明書高さ(cm)3.5寸法(縦×横)(cm)16.5×23.3
  • 排水特殊継手 VPSソケット 1/3VPSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPSソケット 1/3VPSS

    前澤化成工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    省スペース施工に有効です。
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • スパイラルチューブ 15黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 15黒

    東京富士商会
    11,980税込13,178
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
  • GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーサイザル( ねじ込み式)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
  • スパイラルチューブ 12黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 12黒

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
  • スパイラルチューブ 10黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 10黒

    東京富士商会
    8,298税込9,128
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10

    アインツ
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 9g(40%の軽量)
    トラスコ品番389-1524ストローク(mm)10取付接続:M10×1.0高さ(mm)49.5
  • POPスタンドサイン 安全興業

    POPスタンドサイン

    安全興業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付が簡単にできる標識です。 可愛いイラストで注意を呼びかけます。
    幅(mm)440寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)高さ(mm)1400取付方式スタンド式
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ

    AirTAC
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応 エレコム

    HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”の超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※CAC-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※CAC-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブルタイプ超(スーパー)スリム
  • 3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
    材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1523ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)49.5
  • コンボ キャット 連パック 海の味わいメニュー 日本ペットフード

    コンボ キャット 連パック 海の味わいメニュー

    日本ペットフード
    249税込274
    1セット(40g×4袋)
    7日以内出荷
    40g×4袋の食べきりサイズ。どこからでも切れるマジックカット採用。◯贅沢グルメブレンドがおいしい、あなたの大切な猫ちゃん思いのキャットフード。まぐろ味に風味豊かなかつお節、天然小魚を添えた海の味わいメニュー。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)。総合栄養食。
    用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)内容量(g)160対象動物全猫用
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。
    材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)【パネル】樹脂押出材(ABS)耐荷重(kg)【天板】50【棚】9機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    209税込230
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
  • Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m

    日本製線
    33,980税込37,378
    1箱
    13日以内出荷
    Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
    シールドU/UTPケーブル