カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pssl 09 1 ls」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
引戸錠 ウエスト引戸錠ウエスト(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種別シリンダー錠材質アルミ
MIWA PS SL09-1LS2 SV キー5本付 MIWAMIWA PS SL09-1LS2 SV キー5本付MIWA
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
シルバー
グリーン購入法適合
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
7,598税込8,358
1個
当日出荷
取替鎌錠 アルファ取替鎌錠アルファ(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮幅(mm)27縦(mm)160質量(g/セット)830適合扉厚(mm)22~40(スペーサー飾り座分を含む)
引違戸錠 ミネベアショウワ引違戸錠ミネベアショウワ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
MIWA PS SL09-1LS3 CB キー5本付 MIWAMIWA PS SL09-1LS3 CB キー5本付MIWA
9,098税込10,008
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
欠品中
材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
MIWA PS SL09-1LS3 SV キー5本付 MIWAMIWA PS SL09-1LS3 SV キー5本付MIWA
9,098税込10,008
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKKハイロジック(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
引戸用鎌錠 ハイロジック引戸用鎌錠ハイロジック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質アルミ種別シリンダー錠仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
美和錠 SL99 化粧プレート/スライド式サムターン TOSTEM(LIXIL)美和錠 SL99 化粧プレート/スライド式サムターンTOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ダークブラウン適合シリーズ21ラシッサUD
美和錠 SL99 シリンダー/スライド式サムターン TOSTEM(LIXIL)美和錠 SL99 シリンダー/スライド式サムターンTOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
セット内容鍵3本付きダークブラウン施錠方法シリンダー/サムターン適合シリーズ21ラシッサUD
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAPQNAP NAS/TS-464U-RP-8GミドルQNAP
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm PS SLLS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm PS SLLS1520PS2200シリーズERECTA(エレクター)
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1518