カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「psw-70」の検索結果

PSW-定規用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥37,240~税込¥40,964~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥31,980~税込¥35,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3