カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「psw-a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,000税込174,900
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールポスターサイン ホワイト 常磐精工

    ウォールポスターサイン ホワイト

    常磐精工
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
  • アルミパイプ製足場 PSW型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製足場 PSW型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1セット
    8日以内出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
  • オプション PSWシリーズ用 出力ケーブル(30V/80V/160V用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 出力ケーブル(30V/80V/160V用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)最大30(600V以下)長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    56,980税込62,678
    1個
    15日以内出荷
    電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。
    対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM
  • オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応