カテゴリ
- 測定用品(7)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「psw-a」の検索結果

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,000~税込¥174,900~1個4日以内出荷から15日以内出荷最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から16日以内出荷インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプ製足場 PSW型
ピカコーポレイション¥499,800~税込¥549,780~1セット8日以内出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷電流(A)最大30(600V以下)長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥56,980税込¥62,6781個15日以内出荷電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM
オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応