カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(903)
- パソコン/周辺機器(51)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 制御機器(40)
- オフィス家具(31)
- 自動車補修部品(19)
- 建築金物(15)
- クリーンルーム用品(8)
- トラック純正部品(6)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(898)
- StarTech.com(30)
- イトーキ(24)
- アズワン(9)
- ナカバヤシ(8)
- GOAL(ゴール)(8)
- アライドテレシス(8)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- IPF(6)
- 日野自動車(6)
- コガネイ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- EATON(イートン)(5)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4)
- タイホウ(3)
- 78WORKS(3)
- NOVASTAR(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「psx」の検索結果

取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
PSX用棚板
ナカバヤシ¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。材質スチール メラミン焼付塗装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PSX用バックパネル
ナカバヤシ¥4,898~税込¥5,388~1枚翌々日出荷デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。材質スチール メラミン焼付塗装厚さ(mm)25高さ(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PSX用アジャスター
ナカバヤシ¥1,098~税込¥1,208~1セット(4個)4日以内出荷オプションアジャスターでデスクの高さは700・670・650mmの3種類が設定可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥168,000税込¥184,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
PSX用オーバートップデスク
ナカバヤシ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷デスク上のスペースを有効に活用できます。 高さは5段階に調節可能です。材質天板/木製 メラミン化粧板、フレーム/スチール メラミン焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
RG LEDFOG PSX26W ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状PSX26W定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
PSX用オプションコード受けニューグレー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×57×150RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥169,000税込¥185,9001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
PSX型虎内容器ダブル(凹凸:両面)
タイホウ¥4,598税込¥5,0581箱(25枚)5日以内出荷※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。用途塗装用内容器仕様【しごき面】両面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130容量(L)約4.5
NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から12日以内出荷他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
PSX型虎内容器(凹凸:片面)
タイホウ¥5,598税込¥6,1581箱(30枚)5日以内出荷※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。用途塗装用内容器仕様【しごき面】片面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130容量(L)約4.5
PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用
竹村商会¥6,498税込¥7,1481セット(2個)当日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 。短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。 。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ25×70.5色ホワイト消費電力(W)46(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,000(両側)適正電圧(V)12v
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア¥209税込¥2301個翌々日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
LEDフォグバルブ12V PSX26W 6500K
IPF(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプPSX26W消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500
PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用
竹村商会¥9,798税込¥10,7781セット(2個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5色ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ケーブルクランプPRO10個
E-Value¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)
カネテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台欠品中ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)30×34×35
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。用途溶剤・薬品など付属品PTFE(Φ12×35cm)仕様口金40mm用(50mmも有)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
微動金具付きハイロックミニベース
カネテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1289全高(mm)204吸着力(N)294マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥639税込¥7031着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
引戸鎌錠 SXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
システムOAデスク
ナカバヤシ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥336,000税込¥369,6001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
取替用ドアクローザ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230色シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45![四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53805457-200420-02.jpg)
四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型
ピカコーポレイション¥84,980~税込¥93,478~1台翌日出荷業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
...










































![四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53805457-200420-02.jpg)