カテゴリ

  • 切削工具(163)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 配管・水廻り設備部材(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 農業機械(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 作業工具(15)
  • 安全用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 測定用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt npt」の検索結果

779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT-PT変換アダプター 虹技

    NPT-PT変換アダプター

    虹技
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]

    SR09GNアダプタ(NPT)

    清水製作所[継手]
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]

    SR13GNアダプタ(NPT)

    清水製作所[継手]
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 304 ブッシング  NPT×PT 井筒製作所

    304 ブッシング NPT×PT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
  • 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304長さ(mm)81流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
  • 井筒製作所 SBPN 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    井筒製作所 SBPN 304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PFxPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    サイズ10A×6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT-PT変換アダプター KOGI

    NPT-PT変換アダプター

    KOGI
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PTの変換アダプタに。
  • NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
  • 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
  • 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304長さ(mm)81形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
  • 井筒製作所 SBNP 304 ブッシング  NPT×PT 井筒製作所

    井筒製作所 SBNP 304 ブッシング NPT×PT

    井筒製作所
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PFxPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    サイズ10A×6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
  • ガス管用タップ NPT・NPS SKC

    ガス管用タップ NPT・NPS

    SKC(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-22ソケットorプラグプラグ
  • NPT パレットバンド Pro 日本紙交易

    NPT パレットバンド Pro

    日本紙交易
    9,398税込10,338
    1本ほか
    当日出荷
    脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。
    質量(kg)約1.2寸法(cm)対応全周:380~460生地ナイロン、420デニール、黒色
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-22形状フレアーエルボ
  • SUSプラグ(シズミNPT 大阪魂

    SUSプラグ(シズミNPT

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,085税込1,194
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン PT10

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • 中間板 PTシリーズ 東洋技研

    中間板 PTシリーズ

    東洋技研(3件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)取付方式DINレール結線方式ネジ
  • NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/2" 雄ねじプラグ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-24ソケットorプラグプラグ
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
...