カテゴリ
- 制御機器(102)
- 電気材料(69)
- バイク部品(58)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- メカニカル部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 事務用品(31)
- 切削工具(28)
- 物流用品(24)
- 自動車補修部品(23)
- 家電(14)
- 建築金物(13)
- 作業工具(13)
- 医療(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 農業機械(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
- ジョー・プリンス竹下(40)
- omron(オムロン)(34)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- ニッタ(25)
- ジャストコーポレーション(24)
- RS PRO(19)
- ベンカン機工(17)
- 椿本チエイン(15)
- KITACO(15)
- シンコー[継手](13)
- ALBA(アルバ)(11)
- オリンパス(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ハウステック(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 潤工社(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt-05」の検索結果

粗面用マスキングテープPT-5
ニトムズ(6件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻当日出荷接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(6巻)ほか当日出荷サイディングボードなどのシーリング作業に最適用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
PT5用静電インソール
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足4日以内出荷から5日以内出荷プロテクトウズ5先芯のウイング部分と小指の足当たりを緩和させる衝撃パッド付き。 体内の静電気を足から靴へと逃がしスパークの発生を防止する。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色イエロー
ミニ平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(25件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ハウステック マキフタ1050サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT005
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1072A1/B7用寸法(mm)710×1040色グレー
6角軸スパイラルタップ
Pro-Auto¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
手術器具先端保護カバー 標準
名優¥2,898税込¥3,1881箱(100個)翌々日出荷から12日以内出荷滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ標準
トリプルポッキンコード
日動工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色黒特性アース付
パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(4枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分ノンパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油圧ホース用保護チューブ
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。用途重機・建機の油圧ホース保護に。幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1材質/仕上ナイロンマルチフィラメント色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~125難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
ピティ ピュア
片力商事¥729税込¥8021個4日以内出荷清潔・丈夫・柔らかい!ハンドルに継ぎ目のないシリコン一体タイプです。【シリコン一体タイプ】 ハンドルの継ぎ目が無いので、汚れがたまりにくく、折れにくく、丸洗い消毒が可能。 更に、今までのナイロンのハンドルのものよりも手になじみやすく、すべりにくい!材質シリコンゴム、芯:ナイロン6全長×幅W(mm)160×21
加圧式ボールペン05 裸
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861本当日出荷3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色赤替芯SNP-5ボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え2
ユニボールONE
uni(三菱鉛筆)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷「小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン」日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。ゲルインクボールペン/短寸/ユニボールワン寸法(mm)高さ116.8×幅13.9×奥行19.2シリーズユニボールワン方式ノック式インク色クロインクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
BULK ZERO ノミ2段差
コヅチ¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!EVA樹脂の形押し加工により、型崩れしにくい。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!用途ノミ(サイズは1寸4分まで)材質生地/ポリエステル、金具/スチール質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×100×45
フィルター取り付け用 バタフライシール 20枚セット
エレコム¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷マグネットフィルター専用のサポートシールセット用途マグネットフィルター専用のサポートシール20枚セット(1シートにつき、シール4枚)。フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなるシールタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他20枚セット(1シートにつき、シール4枚)
Steritop-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(12個)翌々日出荷より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。容量(mL)500
防水プロテクター PT-059
OM SYSTEM¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷耐圧水深45mを実現した、TG-7/TG-6用の防水プロテクターです。カメラのコントロールダイヤルを操作し、露出補正などを行えます。本体前面はブラックなので不要な写り込みを防ぎます。外部フラッシュを2灯使用しての撮影にも対応しています。水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01や水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01を装着することもできます。取り付けには別売のステップアップリング PSUR-03が必要です。セット内容光ケーブルアダプター PFCA-03、Oリング POL-058、液晶フード PFUD-08、ボディーキャップ PRLC-14、シリコングリス PSOLG-2、シリカゲル SILCA-5S、反射防止リング POSR-053、Oリングリムーバー PTAC-05、ハンドストラップ質量(g)484対応機種TG-7、TG-6耐圧水深(m)45寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)157×122×81(アクセサリー含まず)
加圧式ボールペン05 袋入
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861本当日出荷3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色黒替芯SNP-5ボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え2
サカセ トレー(モジュールシリーズ)ピーチ PT34-05 PE
サカセ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質持続性帯電防止ABS樹脂色ピーチタイプトレー有効内寸(mm)348×248×46アズワン品番8-4374-01
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分インパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サカセ トレー(モジュールシリーズ) PT64-05
サカセ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)ホコリが付きにくい仕様です。材質持続性帯電防止ABS樹脂タイプトレー有効内寸(mm)348×548×47
Omron サポートプレート XW5ZS25PT XW5Z ラベル
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷適合機種XW5□-S2.5-1.1-□/XW5□-S4.0-1.1-□/XW5□-S6.0-1.1-□/XW5□-S10-1.1-□RoHS指令(10物質対応)対応
接続テープ 人工芝下地クッションマット用
グリーンフィールド¥3,998税込¥4,3981巻4日以内出荷用途リアリーターフ下地専用アンダーマットの大判クッションマットを接続するテープです。幅(mm)50長さ(m)25
...