カテゴリ

  • 制御機器(319)
  • 測定用品(119)
  • 電気材料(64)
  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 機構部品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 作業工具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pt-100」の検索結果

696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRO

    RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PT100

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締めサイズΦ48×96
  • Heraeus Pt100 センサ PT100 クラスB Heraeus

    Heraeus Pt100 センサ PT100 クラスB

    Heraeus
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ精度クラスBセンサータイプPT100応答時間0.4m/s測定温度(℃)(最低)-30、(最大)+350プローブ長(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプPC Pin
  • PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 % TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 %

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2m配線数 = 3精度 = クラスBPt 100表面センサ. 温度制御用のケーブル出力プローブです。 アルミナ基板上のプローブは、最大+250 ℃のあらゆる用途向けです。 接着剤で固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスA応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー (PT100Ω) TRUSCO

    温度センサー (PT100Ω)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA

    Correge
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:30mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスA
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = グラスファイバー配線数 = 2精度 = クラスB優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁): 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲: -50 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100

    Electrotherm
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-40℃ 、 最大検出温度:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm

    Electrotherm
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 40mm Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100 40mm

    Electrotherm
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 75mmプローブ径 = 12.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = ネジプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 2 x 4精度 = クラスB屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
...