カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(470)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
- 制御機器(248)
- 切削工具(230)
- 測定用品(177)
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- 科学研究・開発用品(107)
- 電気材料(100)
- 農業機械(91)
- オフィス家具(84)
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 作業工具(64)
- 事務用品(58)
- 物流用品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 自動車補修部品(42)
- バイク部品(38)
- メカニカル部品(37)
- 建築金物(36)
- 機構部品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 空圧工具(23)
- 防犯用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 電動工具(19)
- 学童・教育用品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 医療(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 溶接用品(14)
- 保管用品(13)
- 接着剤・補修材(13)
- 農業・園芸資材(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 梱包用品(9)
- 自転車部品(9)
- 研磨材(8)
- 作業服(7)
- 家電(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- カー用品(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- エスコ(119)
- ジョー・プリンス竹下(87)
- CKD(85)
- アソー(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- ハウステック(75)
- OSG(オーエスジー)(69)
- RS PRO(67)
- 井筒製作所(63)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- 第一計器(57)
- ニッタ(45)
- SK11(44)
- ヤマト特殊鋼(42)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41)
- 日東工器(38)
- TRUSCO(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pt-2」の検索結果

防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥679税込¥7471着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等色ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布機能粉体防護、静電気防護
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)194仕様音量切替:5段階
ニップル No.8PT2
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥2,698税込¥2,9681台7日以内出荷入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥81,980税込¥90,1781袋(100個)欠品中材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
Nフリーダム筋カイPT2倍用
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)ほか翌々日出荷使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン(36件のレビュー)¥459税込¥5051巻(20m)当日出荷超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドラムポンプ
工進¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
マジックインキ GANKO固形ペンキ
寺西化学(7件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
セイコー(SEIKO)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68色銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900
寺西化学(13件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
食品用パンツ 男女兼用
(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
ペーパータオルホルダー
タカラ産業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。材質ABS、ポリスチレン
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガテン無敵マーカーPRO
寺西化学(1件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。 強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。 別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。 油性染料インキ使用。 耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどタイプシングルインク油性インク商品タイプインク補充式本体入数1本繰り返し・詰め替え対応
...





























![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)