カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-200」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)uni パワータンク替芯uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
uni パワータンク uni(三菱鉛筆)uni パワータンクuni(三菱鉛筆)(78件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
ピタットチューブ 西日本セフティデンキピタットチューブ西日本セフティデンキ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から13日以内出荷
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール規格RoHS、REACH、JSIA肉厚(mm)0.4適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
紙管 TRUSCO紙管TRUSCO
849税込934
1セット(3本)ほか
当日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
ぴたっとチューブ JAPPYぴたっとチューブJAPPY(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
加圧式ボールペン07 裸 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン07 裸uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え2
ボールペン パワータンク 0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン パワータンク 0.7uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm/加圧式インク採用で上書き筆記可能/濡れた紙にも筆記可能
ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズパワータンク替芯SNP-7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
RNYパッキン 阪上製作所RNYパッキン阪上製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
加圧式ボールペン05 袋入 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン05 袋入uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色替芯SNP-5ボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え2
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ボールペン07 袋入 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン07 袋入uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え2
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ボールペン10 裸 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン10 裸uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色替芯SNP-10ボール径(Φmm)1入数(本)1繰り返し・詰め替え2
加圧式ボールペン05 裸 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン05 裸uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色替芯SNP-5ボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え2
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスARS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ中央フレキ製作所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 )佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ測定範囲(℃)0~200付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体三菱電機エンジニアリング
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル)タイプ測温抵抗体入力
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)発行ソフトウェア Multi LABELIST V6SATO(サトー)
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応