カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- 制御機器(19)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(8)
- 溶接用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 学童・教育用品(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(19)
- ハウステック(8)
- 大和電業(7)
- ダイヘン(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- MICROCHIP(6)
- クツワ(5)
- サンエス(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- マルヤス電業(4)
- 阪上製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- JTC(3)
- Pro-Auto(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- オリンパス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pt-22」の検索結果

管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥85,980税込¥94,5781本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ
VICTOR(花園工具)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。取り回しの良いMサイズでコンパクトながらも、真空ポンプも倒れず安定して収納可能。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。サポート付きショルダーベルト付属負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました用途空調工事で使用する工具などの収納トラスコ品番340-9089材質ポリエステル/コーデュラ幅(mm)320高さ(mm)345質量(g)1391奥行(mm)325耐荷重(kg)25ポケット数22
PEEK(ピーク)タイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781袋(100本)当日出荷240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
タフブラード サロペット
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷食肉センターなどの現場に適した仕様とスタイル危険現場を安全に!。お手入れ方法汚れを落とす場合は、中性洗剤で手洗いし、劣化を防ぐ為、乾燥は陰干しにてお願いします。抗菌加工抗菌剤を生地に練り込んであるため、抗菌効果が長持ちします。種別サロペット材質調節部=ゴム、表裏=特殊コーティング、基布=ナイロン100%色ホワイト質量(g)760(LL)機能抗菌加工生地厚(mm)0.3
安全プラグ
大和電業¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
EPDMスポンジ
WAKI(和気産業)¥3,298税込¥3,6281巻翌々日出荷外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷短ねじ形の管用テーパーねじ用タップです。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-3377
配線付き超重量用隠し丁番 PT型
LAMP(スガツネ工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ツギタシソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌日出荷配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
けしごむをつくろう・ドーナツ
クツワ¥629税込¥6921個5日以内出荷レンジで簡単にドーナツのけしごむが作れるキット。 リアルできれいな形に作れる立体型付。ストロベリー&バニラ&ソーダの香り、かわいく飾れるペーパークラフト付。
けしごむをつくろう・おすし
クツワ¥629税込¥6921個5日以内出荷レンジで簡単におすしのけしごむが作れるキット。リアルできれいな形に作れる立体型付。レモン&コーンスープの香り、かわいく飾れるペーパークラフト付。
けしごむをつくろう・ケーキ
クツワ¥629税込¥6921個5日以内出荷レンジで簡単にケーキのけしごむが作れるキット。 リアルできれいな形に作れる立体型付。ストロベリー&バニラ&ソーダの香り、 かわいく飾れるペーパークラフト付。