カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pt-30b」の検索結果

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消にトラスコ品番764-4639質量(kg)14.5タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30出力電圧(V)100・115容量(kVA)3入力電圧(V)100・200入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
投薬トレー(30人用)
エスティーメディカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレーセット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚種別30人用寸法(mm)350×290
ピクチャー Tフック 30B
TOSO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0134材質真鍮、ステンレス長さ(mm)21.0幅(mm)7.5高さ(mm)40質量(g)22品名正面付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
投薬トレー(30人用)ハンガー付
エスティーメディカル¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷セット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚種別30人用寸法(mm)350×290
冷媒管ラック T形分岐用底板(後付け)
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付
タイミングプーリ T10-25形
三ツ星ベルト¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25呼び幅(mm)25適合ベルトT10
30Φ 突形スイッチ
マルヤス電業¥579~税込¥637~1個10日以内出荷形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200