カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- フジトク(16)
- 椿本チエイン(13)
- 藤井高圧(12)
- 三ツ星ベルト(3)
- イチネンTASCO(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- GMB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 日本エンコン(1)
- MICROCHIP(1)
- 井筒製作所(1)
エコロジープロダクト
「pt-32a」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
R410A/R32用PTフレアエルボ 5/16フレアX1/4PT
イチネンTASCO¥5,198税込¥5,7181セット(3個)当日出荷寸法(inch)(フレア)5/16"、(R(PT))1/4"対応冷媒種別R410A/R32
ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(49件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
緊急用シャワー・洗眼器
日本エンコン¥419,800税込¥461,7801台当日出荷トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)