カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pt-410」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 女性用 ウレタン底安全靴PT410 ミドリ安全

    女性用 ウレタン底安全靴PT410

    ミドリ安全
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
    用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)630甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 折れ込みタップ除去工具(四本爪) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(四本爪)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • マグネットパーツトレー TRUSCO

    マグネットパーツトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)高さ(mm)160材質(本体)スチール
  • ポリエチレンタイ TRUSCO

    ポリエチレンタイ

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1セット(200本)ほか
    当日出荷
    環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
    用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業

    インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四ツ溝用ねじの種類PT
  • 2段式ツールボックス TRUSCO

    2段式ツールボックス

    TRUSCO
    ¥7,328税込¥8,061
    1個
    当日出荷
    上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
    用途工具や道具の収納に。付属品中皿(PT36 4600)仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)色ブルー
  • 超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業

    超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途インパクトレンチ用
  • スチールタップAC2個口 イエロー Fargo

    スチールタップAC2個口 イエロー

    Fargo
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43色イエロー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 断熱フタフックセット(HOOK-05M) ハウステック

    断熱フタフックセット(HOOK-05M)

    ハウステック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    適合シリーズ:断熱組フタ用セット内容3個セット(回転×1個、固定×2個)※ビスは付属されていない為、既存のビスをご使用ください。推奨ビスサイズ:ナベタッピン4.2×30(SUS410)必要本数:6本寸法(mm)R126(上用)46×76×98:1個、R127(下用)52×79×68:2個色メッキ
  • PIC24FJ256GB410-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ256GB410-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R410A/R32用R(PT)フレアコネクター イチネンTASCO

    R410A/R32用R(PT)フレアコネクター

    イチネンTASCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(3個)
    当日出荷
    対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32用PTフレアエルボ  5/16フレアX1/4PT イチネンTASCO

    R410A/R32用PTフレアエルボ 5/16フレアX1/4PT

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3個)
    当日出荷
    寸法(inch)(フレア)5/16"、(R(PT))1/4"対応冷媒種別R410A/R32
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GB410-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GB410-I/PT

    MICROCHIP
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
    仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット
    当日出荷
    Oリングとピンのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー TRUSCO

    PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
    トラスコ品番120-0798質量(kg)0.4色ブルー
  • ハンドル(R)アウター (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (D202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (H432) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (H432)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L)アウター (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (D202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L) R.ドアー アウタ (H432) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) R.ドアー アウタ (H432)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R)アウター (H432) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (H432)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L)アウター (H432) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (H432)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L) R.ドアー アウタ (BC1E) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) R.ドアー アウタ (BC1E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R)アウター (GE4T) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GE4T)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (BC1E) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (BC1E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L)アウター (GE4T) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (GE4T)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • シングルシートアセンブリ 3PT-24710-41 YAMAHA(ヤマハ)

    シングルシートアセンブリ 3PT-24710-41

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 排水栓 ハウステック

    排水栓

    ハウステック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合シリーズ:HK-411、511/HK-419、519/JB-41、51-ⅡA/SJS-1116、1216寸法(Φmm)ゴム栓径27(クサリ付き)