カテゴリ
- 保管用品(3)
- 作業工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「pt-430b」の検索結果

パーツボックス中皿無
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし寸法Y(mm)69(外寸)仕切りなし外寸法・高さ(mm)65有効内寸法・高さ(mm)60
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1