カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • メカニカル部品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • バイク部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 作業工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(5)
  • 防犯用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-50」の検索結果

399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-50 ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-50

    ムラテックKDS
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
    用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-50~100用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9619材質スチール(SPCC)質量(kg)1.6寸法(高さH×長さL)(mm)135×646
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研
    31税込34
    1枚(1枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • T型ホースニップル セフティー3

    T型ホースニップル

    セフティー3(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ホースニップル
  • アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PTガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボール色OPPテープ TRUSCO

    段ボール色OPPテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
    トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラフィンテープラボピタ 日本マイクロ

    パラフィンテープラボピタ

    日本マイクロ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
    材質パラフィン
  • 静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO

    静音透明梱包用OPPテープ

    TRUSCO
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
  • タテ型塩ビパイプドレン アイユ

    タテ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキン

    武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポック

    ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー

    バイオエポック(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(50mL)
    当日出荷
    ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
    用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
  • 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング

    強粘着防水テープPRO TAPE

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
    用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防  180°角度調整 回転式プラグ ELPA

    コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防 180°角度調整 回転式プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • 梱包テープ48mm ワールドクラフト

    梱包テープ48mm

    ワールドクラフト
    239税込263
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
    質量(g)158主な用途梱包用特性透明
  • 魚締め捌きバサミ PRO:TRUST(プロトラスト)

    魚締め捌きバサミ

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    *ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
    用途締めも捌きもこれ一本!魚の下処理はおまかせ
  • ポリチューブ TRUSCO

    ポリチューブ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
    用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70センタリング機能なし
  • サビキ用クイック針外し PRO:TRUST(プロトラスト)

    サビキ用クイック針外し

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途サビキ釣りなどで、魚に触れずに素早く針が外せる便利グッズ。ブルー
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 高圧ユニオン フジトク

    高圧ユニオン

    フジトク
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • トレビーノ PT502SV TORAY(東レ)

    トレビーノ PT502SV

    TORAY(東レ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ヨコにも置けて収納性抜群。
    材質(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1930(満水時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×193×117全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.2
  • SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    SMPT 304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) チーズ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) チーズ

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • T形ユニバーサルプラグレンチ FPC

    T形ユニバーサルプラグレンチ

    FPC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプです。ボールキャッチ式。
    用途プラグ用レンチです。
  • リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    リバーシブルサンシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    リバーシブルで夏と冬の使い分けが出来る。夏は外面を白で車内温度の上昇を軽減・冬は外面を黒にして日差しを遮断。極太ワイヤーで生地のシワがピーンと伸びる。吸盤不要 UVカット97%(SPF30) 遮光率99.99% 収納袋付き
    用途フロントガラスのサンシェード
  • フレキシブル・チューブ(T型) アソー

    フレキシブル・チューブ(T型)

    アソー
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品ゴムパッキン2枚材質SUS304
  • カルテフォルダー LION (ライオン事務器)

    カルテフォルダー

    LION (ライオン事務器)
    9,598税込10,558
    1パック(50冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。
    グリーン購入法適合
  • プリンタブルマフラータオル wundou(ウンドウ)

    プリンタブルマフラータオル

    wundou(ウンドウ)
    699税込769
    1枚
    6日以内出荷
    wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
    材質ポリエステル50%、コットン50%(表 ポリエステル 裏 コットン)ホワイトサイズフリー寸法(縦×横)(cm)20×110
  • 高圧エルボ フジトク

    高圧エルボ

    フジトク
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • 25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-50ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 耐振粘着ゲルマット 共同技研化学

    耐振粘着ゲルマット

    共同技研化学
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
    用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。トラスコ品番149-7504透明質量(g)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
  • さらさプロテクションテープ ファロス

    さらさプロテクションテープ

    ファロス
    2,698税込2,968
    1パック(6巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。
    テープ種類伸縮
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    スクエア スプリングシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。ワンタッチでパッと広がり簡単装着。吸盤不要。従来品の丸型よりスクエア型は隅までシッカリ遮光。ドライブレコーダー装着車にも対応。
    用途フロントガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。
  • タペットシーリングワッシャー 武蔵オイルシール工業

    タペットシーリングワッシャー

    武蔵オイルシール工業
    869税込956
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷