カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-5ld」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
    温度範囲(℃)0~500精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5/環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数14:1応答時間(ms)700(90%応答)保護等級IP67電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)トラスコ品番250-5622質量(g)200奥行(mm)42測定範囲(℃)0~500寸法(幅)44mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率0.95、0.70測定温度範囲(℃)0~+500放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)レーザーの有無
  • 防水型放射温度計 ケニス

    防水型放射温度計

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
    再現性±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67電源006P(9V)電池×1(付属)仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無
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
"pt-5ld" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷