カテゴリ

  • 保管用品(6)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(3)
    • フタ(2)
  • 医療(7)
    • オプション 施設用カート・ワゴン(3)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • バイク純正部品(38)
  • 制御機器(36)
  • 作業服(33)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 作業工具(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンテナ種類
スタッキング
ブランド
モノタロウ・矢崎化工・TRUSCO・ハウステック・ホンダ・フェリック・潤工社・FYH(日本ピローブロック)・MAZDA(マツダ)・PRO:TRUST(プロトラスト)・エスコ・ジョー・プリンス竹下・ニッタ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・KITACO・シンコー[継手]・ノーブランド・フエニックス・コンタクト・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-9」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリテナー 矢崎化工

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)

    バルブ (エアー注入用)

    NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアタンクを使用するのに必需品!
    用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
  • ポリテナー用蓋 矢崎化工

    ポリテナー用蓋

    矢崎化工(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリテナー用の蓋です。
    種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 高圧90°捻込形エルボ フジトク

    高圧90°捻込形エルボ

    フジトク(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • マイプチット リングスター

    マイプチット

    リングスター(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    分別・小分け収納に便利。(個別フタ付シングルスペース)。ポケットなどに納まりやすいフラットタイプ。(手にフィットするストリームデザイン)。取り出しやすい底アール付。深底タイプで収納力抜群! 日本製。
    用途小物収納に材質コーポリマークリア
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ フジトク

    ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ

    フジトク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラ柄スポンジプロテクター 光

    トラ柄スポンジプロテクター

    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます 目につきやすいトラ柄での注意喚起します クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
    材質NBR発泡体黄×黒
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009 ハウステック

    ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009

    ハウステック
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    適合浅型浴槽HKシリーズHK1172A7/1171D7専用水栓用寸法(mm)710×1070(切欠有り)グレー
  • ポリテナーロック付蓋 矢崎化工

    ポリテナーロック付蓋

    矢崎化工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なロックを付けました。
    種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    58税込64
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス チタンコーティング

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
  • パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(両側)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 防水タイマー TRUSCO

    防水タイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
    用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。トラスコ品番160-6380厚さ(mm)14材質/仕上ABS樹脂ホワイト質量(g)45電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)縦(mm)82横(mm)90最大計時99分50秒最小計時1(秒)防水保護等級IPX7
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • スタッキングポリテナー 矢崎化工

    スタッキングポリテナー

    矢崎化工
    51,980税込57,178
    1セット(50個)
    16日以内出荷
    PT-6E GR1とPT-9 GR1に適合する蓋です。
    用途工業部品の運搬・保管用質量(kg)0.27材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキング外寸法(mm)382×288×28RoHS指令(10物質対応)対応スタッキング
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス TiALNコーティング

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
  • フロアー用ステープル 9mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 9mm幅

    若井産業
    2,598税込2,858
    1箱(900本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 学校かみねんど クツワ

    学校かみねんど

    クツワ
    499税込549
    1個(80g)
    翌々日出荷
    やわらかくてとってもかるいねんどです
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×28
  • ガバットファイル<design-select> コクヨ

    ガバットファイル<design-select>

    コクヨ
    639税込703
    1冊
    当日出荷
    従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。 表紙・背表紙はPP製なので、丈夫で水分や汚れに強く、使用頻度の高い書類の保存に最適です。 透明表紙です。 背表紙(替背紙式)にタイトルが記入できます。 背紙はデザインタイプとノーマルタイプ2種類をご用意しています。
    サイズA4-Sタイプタテ型穴数2とじ厚(mm)1~100穴間隔(mm)80外寸法(mm)301×223×15~115材質(表紙)R-PP収容数1000枚再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • エアーフィルタートヨタ PIAA

    エアーフィルタートヨタ

    PIAA
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • ムースのかみねんど クツワ

    ムースのかみねんど

    クツワ(1件のレビュー)
    489税込538
    1パックほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねんどどうしの接着がよくなりました!
    材質有機微小中空球体、石粉、パルプ繊維、粘結剤、保存剤、水、色素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100プレミアクリアティップス ビューティーネイラー

    100プレミアクリアティップス

    ビューティーネイラー
    2,290税込2,519
    1個(100枚)
    5日以内出荷
    今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.均一なシェイプとカラー! 4.保管に便利なハードケース入り!
    セット内容#1~#10各10枚クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19RoHS指令(10物質対応)対応
  • [PP製]綾織バンド エスコ

    [PP製]綾織バンド

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1質量(g)約400ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50引張強度241
  • ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(蓋付)

    矢崎化工
    2,098税込2,308
    1個(8.5L)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量:8.5L 外寸:380×290×140mm 有効内寸:310×235×110mm 材質:ポリプロピレン
  • 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ フジトク

    防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ

    フジトク
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    材質炭素鋼形状エルボ管厚S80
  • プリンタブルドライTシャツ wundou(ウンドウ)

    プリンタブルドライTシャツ

    wundou(ウンドウ)
    749税込824
    1枚
    5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    材質ポリエステル100% 4.1オンス機能吸汗速乾
  • 30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA628PT-91ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)50ベルト色
  • ねんど クツワ

    ねんど

    クツワ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    学校で使われている物と同じ品質のかみねんど
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...