カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み

輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
SGPシロ パイプホースクチ HP 3/4
鈴木ブロンズ継手¥879税込¥9671個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:SGP HP 3/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:27.2●ホース内径:24~27●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001471アズワン品番67-4858-93
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/2
鈴木ブロンズ継手¥759税込¥8351個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:SGP HP 1/2●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:21.7●ホース内径:18~21●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001470アズワン品番67-4858-92
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1 x Φ33 1-1/4
鈴木ブロンズ継手¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:304 HP R1×Φ33(1-1/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1●タケノコ外径:34●適合ホース内径:30~33●全長:90L●コード番号:303-0001541アズワン品番67-4859-55
SGPシロ パイプホースクチ HP 1
鈴木ブロンズ継手¥999税込¥1,0991個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:SGP HP 1●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:34●ホース内径:30~33●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001472アズワン品番67-4858-94
Pt1000温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥27,980~税込¥30,778~1台47日以内出荷細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら