カテゴリ

  • 制御機器(123)
  • 作業工具(62)
  • 防犯用品(45)
  • 切削工具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 測定用品(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • 卓上消耗品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 物流用品(22)
  • 建築金物(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 農業機械(19)
  • メカニカル部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(9)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-l」の検索結果

関連キーワード
683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールマイティPT61L mizuno(ミズノ)

    オールマイティPT61L

    mizuno(ミズノ)
    11,880税込13,068
    1足
    当日出荷
    粉上に適したソール設計ソール周りに鋭利な意匠を交互に配置した、すべりにくい設計。着脱しやすいスリッポンタイプ。 ソフトな人工皮革を使用:快適な履き心地 マシュマロ感覚の履き心地:インソール・履き口周りがソフト 先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 周りの意匠:鋭利な意匠を交互に配置、粉上に適した設計 中の意匠:床面に適した設計 白いアウトソール:床への色付着を軽減 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
    形状ローカット01:ホワイト質量(g)約385(26片方)材質(甲)人工皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ
  • プロテクトクッション アステージ(ACCS)

    プロテクトクッション

    アステージ(ACCS)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤレバー

    Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3本組)
    当日出荷
    タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
    全長(mm)約115質量(g)約40
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 不凍液PT 20L 古河薬品工業

    不凍液PT 20L

    古河薬品工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
    用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業

    電池スナップ MPシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • 管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • 六角軸ペイントミキサー EpoChemical

    六角軸ペイントミキサー

    EpoChemical
    599税込659
    1本
    当日出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155ブラック直径(mm)3.5
  • PPトレー TRUSCO

    PPトレー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(20枚)
    当日出荷
    耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
  • はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3

    長谷川工業
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質タイプ左右共通
  • ブラケット 4 4PT-2741L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 4 4PT-2741L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
    用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
  • 循環金具1/2ねじ リビラック

    循環金具1/2ねじ

    リビラック(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
  • パンク修理キット Panaracer(パナレーサー)

    パンク修理キット

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    イージーパッチ2枚(紙ヤスリ付き)とタイヤレバー3本のセット。専用ポーチ付き。
    セット内容イージーパッチ(紙ヤスリ付き)2枚タイヤレバー3本専用ポーチ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTAC

    スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(携帯用送受話器)

    ニッタン(NITTAN)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所

    ロックナット締付工具ソケット

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 簡易内窓用フレーム&レール 光

    簡易内窓用フレーム&レール

    (7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
    長さ(mm)2100
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
  • はしご滑り止め端具 LUB2 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 LUB2

    長谷川工業
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    適合機種LUB2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    729税込802
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
  • 同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • はしご滑り止め端具 LML1.0 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 LML1.0

    長谷川工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    適合機種LML1.0材質樹脂
  • グラフイツクセット 1 3PT-2173L-B0 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツクセット 1 3PT-2173L-B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 簡易内窓 フレーム&レール 光

    簡易内窓 フレーム&レール

    (12件のレビュー)
    219税込241
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
  • エルボ PTL アイグネップ

    エルボ PTL

    アイグネップ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304高圧ネジ込エルボ Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込エルボ

    Both-Well(ボスウェル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
...