カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • 切削工具(65)
  • 縫製用品(44)
  • メカニカル部品(37)
  • 建築金物(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-m」の検索結果

関連キーワード
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Mシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
  • 京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック

    京セラ
    7,698税込8,468
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PT600M
  • 溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ

    溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック

    京セラ
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質PT600M材質(本体)PT600M寸法S(mm)7.5コーナー数2寸法RE(mm)0.5寸法INSL(mm)20
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • プロテクトクッション アステージ(ACCS)

    プロテクトクッション

    アステージ(ACCS)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
  • 積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Mシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
  • PT60Mシリーズ専用L金具 AUTONICS(オートニクス)

    PT60Mシリーズ専用L金具

    AUTONICS(オートニクス)
    699税込769
    1個
    17日以内出荷
    PT60Mシリーズ専用L金具
    取得規格CE,UL,ROHS
  • グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:90°
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
  • 積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具 AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具

    AUTONICS(オートニクス)
    699税込769
    1個
    17日以内出荷
    PT60Mシリーズ専用L金具
    取得規格CE,UL,ROHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 半透明PPペール丸型 TRUSCO

    半透明PPペール丸型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
  • 液体のり ピットマルチ2 トンボ鉛筆

    液体のり ピットマルチ2

    トンボ鉛筆(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    「仮止め」&「強力接着」の2WAYで使える液体のり。/br 乾く前に貼れば「しっかり接着」、乾いてから貼れば「貼ってはがせる」。1本で強力接着も仮止めもできるから工作にも最適です。/br 細かいところに最適な「細塗り口」と、シリコーンラバー製で広範囲も塗りやすい「太塗り口」のツインタイプです。
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のニップルです
    用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプピンタイプ
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • 半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO

    半透明PPペール丸型用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明規格RoHS2商品タイプフタ
  • プッシュタイマー TRUSCO

    プッシュタイマー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
  • アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO

    アルファベットステッカー 30×30

    TRUSCO(4件のレビュー)
    169税込186
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    若い女性に人気のカラーリングで、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ。テープ幅を変更しやすいカラーリング、本体と交換テープの組み合わせを自由に変更できます。消したい所をピッタリ消せる、引いて1行、押して1文字の2WAY機能。持ちやすいペン型ボディ、筆記具感覚で自然な使い心地のペン型。ペンケースにもすっきり収納でき、持ち運びにも便利です。なめらかな使い心地で重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。テープ交換式でエコロジー、本体の両端を引っ張るだけで簡単に交換できます。
    仕様交換タイプ材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))タイプタテ引き外形寸法(mm)W113×D19×H26テープ長さ(m)6グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換タイプ)繰り返し・詰め替え対応
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    仕様低ホルムアルデヒド材質ポリスチレン樹脂ホワイトタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • インテリアピンミニ ミツヤ

    インテリアピンミニ

    ミツヤ
    319税込351
    1パック(6本)
    当日出荷
    直径0.45mmの極細針で針穴が目立たない。落としても針が上を向かず、転がらない安心設計。サビにくいステンレス針採用。
    用途インテリアピン材質PS樹脂・ステンレス寸法(mm)9×9×20針長(mm)6
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸ポイントタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • プリントノンスリップ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    プリントノンスリップ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。 クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
    仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)質量(g)250基材寸法(縦×横)(mm)300×306取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • コインロック 日東工業

    コインロック

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    N200番キーによる施錠が可能です。
    セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黄銅メッキ付タイプボタンヘッド
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    材質ポリスチレン樹脂ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE頭部形状六角
  • マグネット付パーツトレイ角型ミドル KTC

    マグネット付パーツトレイ角型ミドル

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
    トラスコ品番373-9350材質SUS430寸法(mm)358×158×42質量(g)1080板厚(mm)0.6磁力約1000ガウス
  • ベビーポスター/ミッキー&フレンズ ナカバヤシ

    ベビーポスター/ミッキー&フレンズ

    ナカバヤシ
    559税込615
    1冊
    3日以内出荷
    お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙
    仕様透明袋入り(吊り下げ穴あり)本体寸法(mm)(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3本体質量(g)56収納サイズデザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm)色(柄)(1)ミッキー&ミニーRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード23954 3
  • 田村型平板 マイゾックス

    田村型平板

    マイゾックス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
    用途平板測量仕様平板単品寸法(mm)500×410×26マイゾックスコード102403
  • ベビーポスター/くまのプーさん ナカバヤシ

    ベビーポスター/くまのプーさん

    ナカバヤシ
    559税込615
    1冊
    3日以内出荷
    お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙
    仕様透明袋入り(吊り下げ穴あり)本体寸法(mm)(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3本体質量(g)56収納サイズデザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm)色(柄)(2)くまのプーさんRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード23955 0
  • ベビーポスター/スヌーピー ナカバヤシ

    ベビーポスター/スヌーピー

    ナカバヤシ
    559税込615
    1冊
    3日以内出荷
    お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙
    仕様透明袋入り(吊り下げ穴あり)本体寸法(mm)(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3本体質量(g)56収納サイズデザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm)色(柄)スヌーピーRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード23956 7
...