カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「pt-tc」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消えいろピットSネオンイエロー トンボ鉛筆

    消えいろピットSネオンイエロー

    トンボ鉛筆
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ(mm)87質量(g)10縦(mm)20横(mm)20
  • スティック糊 消えいろピットS トンボ鉛筆

    スティック糊 消えいろピットS

    トンボ鉛筆
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定色(本体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030
  • スティックのり固形のりM01 トンボ鉛筆

    スティックのり固形のりM01

    トンボ鉛筆
    ¥139税込¥153
    1個
    翌々日出荷
    突起のある開けやすく、転がりにくい形状のキャップです☆ ブルーののりで塗ったところがわかり、乾くと無色になる”消えいろタイプ”ののりです☆ キャップの閉め忘れが色でわかる”お知らせカラー”をつけました☆
    容量(g)10
  • スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆

    スティック糊 消えいろピット

    トンボ鉛筆(83件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本(10g)ほか
    当日出荷
    ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
    用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。材質容器全部品:再生ポリプロピレンタイプ色付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
  • ピクチャー T/TCフック 30F TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30F

    TOSO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • ピクチャー T/TCフック 30G TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30G

    TOSO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    メトカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1式
    当日出荷から90日以内出荷
    MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
  • ピクチャー T/TCフック 30H TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30H

    TOSO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)33質量(g)13.6品名カラビナ付正面付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • チップ 11IR 京セラ

    チップ 11IR

    京セラ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ 16ER 京セラ

    チップ 16ER

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ 16IR 京セラ

    チップ 16IR

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ LASCAR

    Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ

    LASCAR
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:温度 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 防水バージョン(SGD 24-M-IP)には不適. PanelPilot Mシリーズディスプレイ用熱電対調整モジュール. PanelPilot対応ディスプレイ用の熱電対調整モジュールで、SGDディスプレイモジュールの背面に直接取り付けます。. 測定範囲: -200 → +1350 ℃ (最大) K、J、及びTタイプの温度センサに最適 ℃又は°Fで表示 冷接点補償(CJC)内蔵 14極コネクタでSGDメータに接続 SGDメータから給電 PanelPilotのWebサイトからアプリケーションをダウンロード 熱電対タイプはユーザーがPCソフトウェアから選択 高 / 低アラームをプリセット可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラ

    ねじ切り用チップ TC60M サーメット

    京セラ
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質TC60M材質(本体)TC60M
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロントナット BON

    フロントナット

    BON(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • 管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    ”基準径の位置が”一目でわかります。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6251溝数4溝
  • 管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
  • 超硬管用タップ TC-P TDT(田野井)

    超硬管用タップ TC-P

    TDT(田野井)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
    管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
    用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    4日以内出荷
  • 温度トランスミッタ PR Electronics PR Electronics

    温度トランスミッタ PR Electronics

    PR Electronics
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    82日以内出荷
    TC EXTENDER 4001 ETH-1S用避雷モジュール
    型番2702257RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダ フエニックス・コンタクト

    エクステンダ

    フエニックス・コンタクト
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    82日以内出荷
    TC EXTENDER 6004 ETH-2S用避雷モジュール
    型番2702258RoHS指令(10物質対応)対応