「pt-tp」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティックのり ピットハイパワー トンボ鉛筆

    スティックのり ピットハイパワー

    トンボ鉛筆(99件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個(10g)
    当日出荷
    一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
    用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンタイプ速乾、強力エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 004
  • スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆

    スティックノリピットハイパワ-Sブラック

    トンボ鉛筆
    ¥139税込¥153
    1本
    欠品中
    定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。
    用途一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。容器全部品・再生ポリプロピレン。最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。材質ポリプロピレン色のり:白質量(g)22タイプ速乾、強力径(Φmm)20エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)20×87グリーン購入法適合のり径(mm)16エコマーク認定番号17112004
  • スティック糊 ピットハイパワーSアロマ トンボ鉛筆

    スティック糊 ピットハイパワーSアロマ

    トンボ鉛筆
    ¥119税込¥131
    1本(10g)
    当日出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号15 112 003
  • エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカ

    エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
  • 海上釣堀青物TP PT2009 PRO:TRUST(プロトラスト)

    海上釣堀青物TP PT2009

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    6日以内出荷
    【視認性抜群!海上釣堀の青物狙いに最適】TOPに丸型のシモリ付きで視認性抜群。非自立タイプで生き餌の動きがわかりやすい。信頼の国内生産。
  • 総圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTT-PR6-170 山本電機製作所

    総圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTT-PR6-170

    山本電機製作所
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 総圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTT-PT6-170 山本電機製作所

    総圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTT-PT6-170

    山本電機製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • スティック糊 ピットハイパワーS(パック入り) トンボ鉛筆

    スティック糊 ピットハイパワーS(パック入り)

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷
    普通紙も厚紙も、素早く強力に接着。
    タイプ強力エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 004
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
  • デジタル標準温度計 サーモポート

    デジタル標準温度計

    サーモポート
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
    測定範囲(℃)-99.99~400温度表示精度±(0.1%+0.05)℃表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
  • 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用テーパタップ OT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-99.99~400.0精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2ねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
  • 管用テーパーネジゲージ プラグのみ 第一測範

    管用テーパーネジゲージ プラグのみ

    第一測範
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパーネジ用のネジプラグゲージです。
    サイズPT1/2山数14
  • 超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    4日以内出荷
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 超硬管用テーパタップ 短ねじ OT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用テーパタップ 短ねじ OT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    4日以内出荷
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 投薬トレー用トレーのみ(20人用) エスティーメディカル
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    投薬トレー用トレーのみ(20人用)

    エスティーメディカル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別20人用寸法(mm)235×290
  • 投薬トレー用トレーのみ(30人用) エスティーメディカル
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    投薬トレー用トレーのみ(30人用)

    エスティーメディカル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種別30人用寸法(mm)350×290
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム

    サーモポート
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    「ピーティーサーモ プレミアム」はメーカー、白金温度計のハイエンドモデルです。測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。0.00~199.99℃(~200.0℃)の温度範囲で温度測定精度±0.15℃を実現。安定性・再現性…PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体Pt100(クラスA)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。分解能表示…本器は-99.99~199.99℃の温度範囲で表示分解能が0.01℃です。それ以上の温度では自動的に0.1℃表示分解能になります。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)ケーブル長(m)1センサーPt100(クラスA)4線式、検知部:Φ3.2 長さ150(先丸)防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • プラトップチェーン スナップトップチェーン 椿本チエイン

    プラトップチェーン スナップトップチェーン

    椿本チエイン
    ¥999税込¥1,099
    1リンク
    32日以内出荷
    仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1内リンク内幅(mm)12.7最大許容張力(kN)2.16
  • WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)

    WBGT指数計セット

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    47日以内出荷
    WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
    用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50