カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-u80」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    ¥35税込¥39
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    ¥39税込¥43
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度範囲(℃)-30~600精度(%)201~600:読取値の±1(ε≒0.95)※環境温度23±5、環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単三アルカリ乾電池×2本分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    9日以内出荷
    記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
    温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/200~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース・USBケーブル仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒インターフェースUSB測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)放射率設定0.3~1.2:0.01ステップ可変アズワン品番1-9391-01-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有
  • ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(英語)
  • ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(中国語)