カテゴリ

  • 店舗什器・備品(12)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pt/mb200-bat」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】リユースバッテリー PT/MB200-BAT(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー PT/MB200-BAT(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種PT200e、PT208e、PT208m、PT208jバッテリー容量(Ah)2400バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー SATO(サトー)

    PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー

    SATO(サトー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
    バッテリー容量(Ah)1.95適合バッテリーリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HT90HB400(1179A025) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HT90HB400(1179A025) ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    CANON/キヤノン HT90HB400(1179A025) バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • PT400eシリーズ用バッテリー SATO(サトー)

    PT400eシリーズ用バッテリー

    SATO(サトー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    PT408e/PT412eシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバッテリー
  • プチラパン PW208NX SATO(サトー)

    プチラパン PW208NX

    SATO(サトー)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
    用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。付属品バッテリー仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約444規格VCCI Class B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますコード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L301(0644210) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L301(0644210) ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    富士通/FUJITSU KD54004-L301(0644210) バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO DT-9023LI ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO DT-9023LI ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    CASIO/カシオ DT-9023LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • PT400eシリーズ用1chバッテリーチャージャー SATO(サトー)

    PT400eシリーズ用1chバッテリーチャージャー

    SATO(サトー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーをフル充電する充電器。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ1chスロットバッテリーチャージャー
  • アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工

    アウトレットボックス用支持金具

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
    用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
  • プチラパン PW208mNX SATO(サトー)

    プチラパン PW208mNX

    SATO(サトー)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
    用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。付属品バッテリー仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約374(バッテリ含む)規格VCCI Class B消費電力(W)充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×54×109.5機能ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますインターフェースUSB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2使用環境温度(℃)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008使用環境湿度(%)ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと)適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
  • PW208シリーズ用1スロットチャージャー SATO(サトー)

    PW208シリーズ用1スロットチャージャー

    SATO(サトー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    約2時間でバッテリをフル充電する急速充電器。エコ充電機能付き。(チャージャー用ACアダプタ込)
    商品タイプ1chスロットバッテリーチャージャー
  • PW208シリーズ用6スロットチャージャー SATO(サトー)

    PW208シリーズ用6スロットチャージャー

    SATO(サトー)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    約4時間で最大6個のバッテリをフル充電する充電器。エコ充電機能付き。(チャージャー用ACアダプタ込)
    商品タイプ6chスロットバッテリーチャージャー
  • PW208シリーズ用ACアダプダー SATO(サトー)

    PW208シリーズ用ACアダプダー

    SATO(サトー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    本体に装着したバッテリを充電するアダプタ。約3時間でフル充電。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプACアダプタ
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 【リサイクル】リユースバッテリー HT90HB400(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー HT90HB400(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種KT-1、KT-2、DX-360、GT-10、GT-11、GT-30、GT-31バッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • FX3-LX/FX3-LX Plus用 リチウムイオンバッテリ SATO(サトー)

    FX3-LX/FX3-LX Plus用 リチウムイオンバッテリ

    SATO(サトー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。バッテリを使用して電源を取ることができます。バッテリマウントキットにセットして使用します。
    対象機種FX3-LX/FX3-LX Plusバッテリー容量(Ah)1.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • PW208シリーズ用キャリングケース SATO(サトー)

    PW208シリーズ用キャリングケース

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
  • プチラパンラベル mシリーズ用 SATO(サトー)

    プチラパンラベル mシリーズ用

    SATO(サトー)
    59,980税込65,978
    1箱(12m×100巻)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PW208m、PW208mNX用のラベルです。様々な業種で使用実績がございます。
    用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種PW208m、PW208mNX白無地RoHS指令(10物質対応)対応
  • PW208シリーズ用キャリングケース SATO(サトー)

    PW208シリーズ用キャリングケース

    SATO(サトー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ハンズフリーでご使用いただくためのオプション。腰ベルト、専用ショルダーストラップ、ハンディホルダー、ラベルホルダーが含まれる。
    付属品腰ベルト、専用ショルダーストラップ、ハンディホルダー、ラベルホルダーが含まれる。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
  • PW208シリーズ用 充電クレードル SATO(サトー)

    PW208シリーズ用 充電クレードル

    SATO(サトー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    PW208NX/PW208mNX専用。本体を置いてバッテリを充電するクレードル。
    RoHS指令(10物質対応)対応