カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(21)
    • 探傷剤(21)
  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(6)
すべてのカテゴリ

「pt検査」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーチェック/一般用6本セット タセトカラーチェック/一般用6本セットタセト(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(6本)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本-対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.1L危険物の性状水溶性
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
849税込934
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
探傷スプレー モノタロウ探傷スプレーモノタロウ(11件のレビュー)
379税込417
1本(420mL)ほか
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用使用可能材質各種金属
NEW ミクロチェック浸透液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック浸透液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分検査温度/10~40℃
種別浸透液液色成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセトカラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型タセト(1件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
欠品中
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(225mL)ほか
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
カラーチェック/原子力 タセトカラーチェック/原子力タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(450mL)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
レッドマーク 栄進化学レッドマーク栄進化学(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000感度2危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型マークテック
14,980税込16,478
1箱(12本)
7日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液無色使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
探傷剤 マークテック探傷剤マークテック
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2洗浄方式水洗除去法適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(浸透) TRUSCOαタンショウスプレー(浸透)TRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(現像) TRUSCOαタンショウスプレー(現像)TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
カラーチェック/高温用 タセトカラーチェック/高温用タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 450型マークテック
36,980税込40,678
1箱(12本)
欠品中
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4136使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型マークテック
17,980税込19,778
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-07
カラーチェック高温型 現像剤 タセトカラーチェック高温型 現像剤タセト
3,598税込3,958
1本(210mL)
当日出荷
浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別現像液原液量(mL)210充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第三石油類危険物の数量210mL/210mL関連資料SDS(0.18MB)危険物の性状非水溶性/非水溶性
カラーチェック(染色浸透探傷剤) タセトカラーチェック(染色浸透探傷剤)タセト
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。標準付属pH電極(201T-F)特徴3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。標準付属EC電極(2301T-S)特徴白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
エコグロー 浸透液 EG2000 マークテックエコグロー 浸透液 EG2000マークテック
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
110 ラボ用温度計セット testo(テストー)110 ラボ用温度計セットtesto(テストー)
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
110 基準温度計セット testo(テストー)110 基準温度計セットtesto(テストー)
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応
Waters テーパーねじ用プラグゲージ(PT) WATERSWaters テーパーねじ用プラグゲージ(PT)WATERS
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT) WATERSWaters テーパーねじ用リングゲージ(PT)WATERS
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
金属傷探査スプレーセット エスコ金属傷探査スプレーセットエスコ
4,000税込4,400
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:420ml 金属傷探査(洗浄液)、420ml 金属傷探査(浸透液)、420ml 金属傷探査(現像液)、アタッシュケース。自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。特殊な装置は一切不要なので、屋内・屋外を問わず使用できます。取り扱いが簡単なので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)。ワンタッチエアゾール式なので、使用が簡単で携帯に便利です。腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。検査感度はキズ巾1.5μm、深さ30μm【JIS Z 2343-2 準拠】 最高感度の感度レベル2(試験温度範囲-20℃~50℃の結果)。使用方法 染色浸透探傷法(PT)は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後、洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を発見する方法です。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。〈PRTR|該当〉※洗浄液・浸透液 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈PRTR|非該当〉※現像液 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに材質(アタッシュケース)ポリプロピレン(洗浄液)透明、(浸透液)赤、(現像液)白使用温度(℃)(洗浄液)0~60、(浸透液)0~80、(現像液)0~50感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:240×223×55(蓋底72)危険物の類別非危険物外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:255×250×77
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-08
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
63,980税込70,378
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~azbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYK~azbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2第一測範
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170745アズワン品番67-4848-18
管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4第一測範
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170746アズワン品番67-4848-19
キズチェック現像液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。種別現像液トラスコ品番808-2247容量(mL)480主成分アルコール類・白色無機粉末類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.216L危険物の性状非水溶性
ミリボルトアイ変換器 azbil(旧:山武)ミリボルトアイ変換器azbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316(保護管)タイプシングルエレメント種類ストレート形規格JIS C 1604リード線長さ(mm)10
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250材質SUS316(保護管)タイプセパレート形シングルエレメント種類フランジ固定形/セパレート形規格JIS C 1604
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●オプション2:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●証明書:禁油禁水処理証明書+材料証明書付●保護管外径(ΦD):6.4材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)、SUS316L(ヘルールキャップ)取付ベールキャップシングルエレメントタイプサニタリー仕様(バフ#400仕上げ、 禁油禁水処理)規格JIS C 1604取付サイズ1.5S(ヘルールキャップサイズ)関連資料寸法、仕様情報(6.74MB)端子箱アルミダイキャスト処理方法なしシース長(mm)100
PH850-PW 上水/懸濁液/低イオン濃度(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850-PW 上水/懸濁液/低イオン濃度(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
58,980税込64,878
1セット
22日以内出荷
標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。 折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
検査特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 検査