カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pt-30l2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,060税込2,266特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
30税込33
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
28税込31
1枚
当日出荷から10日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
20税込22
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のフィードスルー Terminal Block は、プッシュイン式の多導体接続を利用し、簡単で工具不要の直接プラグインを装備しています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-L●コード番号:201-6330アズワン品番65-7766-25
記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ佐藤計量器製作所
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100