カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(352)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
- 切削工具(207)
- 測定用品(147)
- 油圧機器・油圧ホース(102)
- 制御機器(77)
- 農業機械(70)
- 電気材料(68)
- 科学研究・開発用品(62)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 作業工具(44)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- バイク部品(30)
- 事務用品(30)
- 空圧工具(26)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(20)
- 物流用品(19)
- 空調・照明・電設資材(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- メカニカル部品(8)
- 作業服(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- 医療(6)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- エスコ(112)
- アソー(82)
- CKD(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
- 井筒製作所(62)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- 第一計器(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(57)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ニッタ(46)
- ヤマト特殊鋼(42)
- SK11(42)
- 日東工器(38)
- 日産ネジ(31)
- ハイロック(30)
- シンコー[継手](27)
- 佐藤計量器製作所(25)
- ジャストコーポレーション(24)
- イシハシ精工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt1/2」の検索結果

PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
PT1/2インチ 雌ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
PT1/2インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
PT1/2インチ 雄ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)4日以内出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
プラグ PT1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格PT1/2部品名称プラグ PT1/2図解NoMKW728B ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.44、MKW1116B ポンプ部品_No.45
タマガタベンクミタテ PT1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格PT1/2部品名称タマガタベンクミタテ PT1/2図解NoSD30-6 付属品,希望付属品部品_No.26、MS303 付属品,希望付属品部品_No.26、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.26、MS253 付属品,希望付属品部品_No.26
プラグ PT1/2
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格PT1/2部品名称プラグ PT1/2図解NoMS253EC-2M 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.34、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.2、MS303 調圧装置部品_No.21、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-F617MAT 分水器部品_No.2、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.2、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.7、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.10、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.7、BSA-420S フロントパネル部品_No.34、SD30-6 調圧装置部品_No.21、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.22、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.2、MK10-3 調圧装置部品_No.21、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617VT 分水器部品_No.2、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.52、MS253 調圧装置部品_No.21、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W 洗浄ノズル部品_No.15、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.2
プラグ PT1/2
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称プラグ PT1/2図解NoSSA-α510-110 分配器分解部品_No.37、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.37、SSA-α510DX 分配機部品_No.37、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.37、SSA-α510 分配機部品_No.37
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
ニツプル PT1/2オスXオス
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格PT1/2部品名称ニツプル PT1/2オスXオス図解NoSD30-6 付属品,希望付属品部品_No.25、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.25、MS303 付属品,希望付属品部品_No.25、MS253 付属品,希望付属品部品_No.25
ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格PT1/2XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.26、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.37、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.22、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.63、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-410 調圧弁部品_No.23、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.35、BSA-420JESG G-4 調圧弁部品_No.22、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSA-411S 調圧弁部品_No.22、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.22など
ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2図解NoMS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.31、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.34、MS-601D-1 噴口、配管関係部品_No.26
ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考PT1/2XPF1/2部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2図解NoSSA-S550 調圧弁部品_No.32、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.38、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.43、SSA-N550 分水器部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.81、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.19、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.61、MJI-1010 切替バルブ部品_No.6、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.22、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.26、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.4など
...

























![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)