カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
  • 配管・水廻り設備部材(425)
  • 切削工具(223)
  • 空圧工具(223)
  • 測定用品(154)
  • 農業機械(137)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 制御機器(65)
  • 機構部品(44)
  • メカニカル部品(43)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • バイク部品(29)
  • 電動工具(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 作業工具(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 物流用品(17)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 溶接用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/4」の検索結果

2,421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-2材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-22形状エルボ
  • 防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4) 岩崎製作所

    防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)

    岩崎製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。
    用途圧力測定器ねじ規格PTインチ表示1/4
  • ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

    ウシオ(UHT)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
    仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
  • PT1/4内ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4内ネジ用ソケット

    SUN UP
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • PT1/4内ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4内ネジ用プラグ

    SUN UP
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • PT1/4外ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4外ネジ用プラグ

    SUN UP
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • PT1/4外ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4外ネジ用ソケット

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ジョイント(PT1/4) ヤンマー

    ジョイント(PT1/4)

    ヤンマー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • (040)プラグ(PT1/4) ES32 スバル

    (040)プラグ(PT1/4) ES32

    スバル
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • 手動ダイヘッド PT1/4”-3/8”・W3/8”-1” 25用 アサダ

    手動ダイヘッド PT1/4”-3/8”・W3/8”-1” 25用

    アサダ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0505アズワン品番64-6747-88
  • リデユーサー PT1/4XNPT1/4/MAS-40L 日東工器

    リデユーサー PT1/4XNPT1/4/MAS-40L

    日東工器
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • リデューサーM16×PT1/4 日東工器

    リデューサーM16×PT1/4

    日東工器
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理三価ホワイト
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス) 日産ネジ

    四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoSSA-Z500 調圧弁部品_No.38、SSA-Z550 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.38
  • ニツプル PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    ニツプル PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称ニツプル PT1/4図解NoBSM-1550L-18GK オプション4 アキュムレータ2012部品_No.7、SSA-α603 油圧配管部品_No.44、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.44、BSM-1350L-18GK オプション4 アキュムレータ部品_No.7
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    備考PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.42、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.40、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.4、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、SSA-α1004MA 分水器部品_No.20、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.40、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.7、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.12など
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考R1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSM300 RIGHT BOOM部品_No.2、BSM300 LEFT BOOM部品_No.27、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.2、BSM301 LEFT BOOM部品_No.4
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.56、MS1703 調圧装置部品_No.8、SSA-G530 ステアリング部品_No.24
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoMKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.8、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.6、MKW1516B 本体部品_No.28、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.6
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoRE3515 部品_No.28、RE3520 部品_No.28、RE3535 部品_No.28
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoCBM-302SB 分水器部品_No.12
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoMKW728B ポンプ部品_No.46、MKW728H ポンプ部品_No.45、MKW1116B ポンプ部品_No.46
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理DRYシール
  • ストリートエルボ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称ストリートエルボ PT1/4図解NoSSA-V1000 分水器部品_No.6
  • ホースジョイント ニップル(PP製) ワモト

    ホースジョイント ニップル(PP製)

    ワモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
...