カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(428)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(421)
  • 切削工具(259)
  • 科学研究・開発用品(175)
  • 作業工具(97)
  • 農業機械(66)
  • 測定用品(64)
  • 機構部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • メカニカル部品(54)
  • 制御機器(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 事務用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 保管用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 電動工具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • エンジン工具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/8」の検索結果

2,006件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF1/4" スイベルアダプター

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)

    コネクター PT1/8

    NIKKEN(日建)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
  • PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-12形状フレアーエルボ
  • 管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
  • PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコ

    PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AF-12形状チーズ
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • 1/4 コネクタPT1/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 コネクタPT1/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

    日産ネジ(13件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • アトラミニエースAMT-18用ピーコックPT1/8 日東工器

    アトラミニエースAMT-18用ピーコックPT1/8

    日東工器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
  • PT1/8 シズミプラグSUS TAKEGAWA(武川)

    PT1/8 シズミプラグSUS

    TAKEGAWA(武川)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • PT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプター エスコ

    PT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプター

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
  • ネジカチット PT1/8 NIKKEN(日建)

    ネジカチット PT1/8

    NIKKEN(日建)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-56ねじサイズPT1/8
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)

    日産ネジ(9件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
  • タンク側カチット PT1/8 NIKKEN(日建)

    タンク側カチット PT1/8

    NIKKEN(日建)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    タンクからチューブを簡単脱着
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-57-1ねじサイズPT1/8
  • スリムラインホース アダプター (PT1/8) TAKEGAWA(武川)

    スリムラインホース アダプター (PT1/8)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタ PT1/8" 日機

    コネクタ PT1/8"

    日機
    ¥319~税込¥351~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
  • ホースニップル クロームPT1/8 NIKKEN(日建)

    ホースニップル クロームPT1/8

    NIKKEN(日建)
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    高圧ホース専用パーツ
    用途サウンドパーツ長さ(mm)ニップル部:8ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9ねじサイズPT1/8
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • メネジコネクタ PT1/8" 日機

    メネジコネクタ PT1/8"

    日機
    ¥439~税込¥483~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • PT1/8温度センサー (B1センサー) TAKEGAWA(武川)

    PT1/8温度センサー (B1センサー)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトLCDメーター,LCDメーター用
  • グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入 大澤ワックス

    グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入

    大澤ワックス
    ¥399税込¥439
    1袋(3個)
    6日以内出荷
    グリース注入用ニップル
    仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
  • PT1/8温度センサー (B1センサー)250℃ TAKEGAWA(武川)

    PT1/8温度センサー (B1センサー)250℃

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    3日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • コネクタ PT1/8" 82025Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/8" 82025Gシリーズ

    日機
    ¥319~税込¥351~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
  • (ME088)PLUG(PT1/8) 三菱ふそう

    (ME088)PLUG(PT1/8)

    三菱ふそう
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
  • AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8) DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    アクアプローバのTEMPメーターシリーズ(72812/72813/93910/96583)の補修サーミスタ&オプションサーミスタ。全長 : 250mm
    仕様※アクアプローバ TEMPメーターシリーズ以外には使用できません。全長(mm)250サイズPT1/8タイプショート
  • ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ

    潤工社
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    。ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5864アズワン品番67-2261-04
  • ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ

    潤工社
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5863アズワン品番67-2261-20
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)

    日産ネジ(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(6個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • (I/X)プラグ PT1/8X7 92066-0863 Kawasaki

    (I/X)プラグ PT1/8X7 92066-0863

    Kawasaki
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000PFF
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理三価ホワイト
  • 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス) 日産ネジ

    四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)

    日産ネジ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理クロメート
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理DRYシール
  • グリスニツプル A-PT1/8 BIGM(丸山製作所)

    グリスニツプル A-PT1/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1個
    8日以内出荷
    規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.57、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.49、SSA-F617VT 撹拌部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.26、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル A-PT1/8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.45、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.26、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.53、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.6、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.89など
  • グリスニツプル A-PT1/8 BIGM(丸山製作所)

    グリスニツプル A-PT1/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
    規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.8、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.8、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.8、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MRS60-302 フレーム、ソウコウブ部品_No.6、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.8、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.8、MRS60-301 フレーム、ソウコウブ部品_No.6
  • グリスニツプル A-PT1/8 BIGM(丸山製作所)

    グリスニツプル A-PT1/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
    規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoSSA-α510 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 ノズル部品_No.35、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.35、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.43、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 送風機部品_No.35、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.43
  • ポリテナー 矢崎化工
    ブルー
    イエロー
    クリア
    グレー

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目