カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt106」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)

    絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)

    FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質軟質塩ビ
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 横型ソケット MAC8(マックエイト)

    横型ソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • エアーフィルタートヨタ PIAA

    エアーフィルタートヨタ

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(着脱タイプ)

    タカノ
    509税込560
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ポリウレタンチューブ(100m) TRUSCO

    ポリウレタンチューブ(100m)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
  • ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ポリウレタンチューブ(200m) TRUSCO

    ポリウレタンチューブ(200m)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
  • パイププラグ CF POSH

    パイププラグ

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • PIC24FJ256GB106-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ256GB106-I/PT

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EV256GM106-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33EV256GM106-I/PT

    MICROCHIP
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ256GA106-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ256GA106-I/PT

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ64GB106-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ64GB106-I/PT

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGYパッキン 阪上製作所

    RGYパッキン

    阪上製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
  • (T)SGYパッキン 阪上製作所

    (T)SGYパッキン

    阪上製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN812RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    適合車種:日野レンジャー
    主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PT1060 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PT1060 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PT1060/ダイニチ電子取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PT1060 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PT1060 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,098税込2,308
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PT1060/ダイニチ電子取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • Correge Pt100 センサ PT100 6mm 100mm クラスA Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 6mm 100mm クラスA

    Correge
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm 60mm Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm 60mm

    Electrotherm
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Correge Pt100 センサ PT100 6mm 300mm クラスB Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 6mm 300mm クラスB

    Correge
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:3m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Correge Pt100 センサ PT100 6mm 60mm クラスA  ATEX Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 6mm 60mm クラスA ATEX

    Correge
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2.5m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Correge Pt1000センサ PT1000 6mm 35mm クラスA Correge

    Correge Pt1000センサ PT1000 6mm 35mm クラスA

    Correge
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:35mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 配線数:2 、 精度:クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 0.06 ℃ RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 0.06 ℃

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = 0.06 ℃精密PT100センサ. ステンレススチール製プローブに収められたPT100センサ 精度: ± 0.06 ℃ @ 0 ℃、1//5クラスB 検出長さ: 25 mm、最小浸漬長さ: 150 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF9T 100マイイリ メドライン・ジャパン

    アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF9T 100マイイリ

    メドライン・ジャパン
    46,980税込51,678
    1箱
    12日以内出荷
    外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF6T 100マイイリ メドライン・ジャパン

    アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF6T 100マイイリ

    メドライン・ジャパン
    46,980税込51,678
    1箱
    12日以内出荷
    外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • DV-PT1060用ロッドアンテナ ANT-RY01 シーマラボラトリー

    DV-PT1060用ロッドアンテナ ANT-RY01

    シーマラボラトリー
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
  • SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V SPHERELIGHT(スフィアライト)

    SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    4,898税込5,388
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNPT1060-24V。【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED