カテゴリ
- 切削工具(133)
- 作業工具(31)
- 測定用品(9)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(47)
- NAC(長堀工業)(25)
- TDT(田野井)(9)
- 椿本チエイン(8)
- SKC(7)
- エスコ(4)
- タンガロイ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- Pro-Auto(4)
- AMPHENOL(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(3)
- SK(新潟精機)(3)
- WAZAMONO(3)
- 測範社(JPG)(3)
- アサダ(2)
- イシハシ精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pt19」の検索結果

PSP-130S用カップリング PT19-OS
フローバル¥489税込¥5381袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
PSP-100S用カップリング PT19-SS
フローバル¥489税込¥5381袋5日以内出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
さとうきびのお皿 仕切付(小)
サンナップ¥129税込¥1421個(4枚)4日以内出荷材質さとうきびパルプ100%(耐水・耐油加工)入数(枚)4サイズ(cm)19×19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1枚あたり)19×19×3商品タイプ仕切付
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ギターペンプチ パック
寺西化学¥109税込¥1201本4日以内出荷水性カラーペン「ギターペンプチ」が登場。全27色の豊富なカラーバリエーションからお好きな色をお選び頂けます。筆記線幅0.3mmの極細タイプなのでノートや手帳など日常使いに活躍。同系色を集めた3色セットも取り揃えております。選べるカラー全27色。筆記線幅0.3mmの極細水性ペン。ペンポーチにたくさん入るスリムサイズタイプシングル線幅(mm)0.3色数1商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
水溶性版画絵具400g あか
サクラクレパス¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷水溶性のため、汚れた手や用具は水で洗い落としやすくなっています。色彩・濃度に重点をおいた、使いやすく刷り上がりが美しい版画絵の具です。木版・紙版などの凸版に適しています。ネリ板上で十分にのばしてお使いください。ローラー適性に優れています。ポリチューブのキャップは大・小二重になっています。どちらかを選んでお使いください奥行(mm)210製品質量(g)437縦(mm)50横(mm)80素材キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙
水溶性版画絵具800g あか
サクラクレパス¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷水溶性のため、汚れた手や用具は水で洗い落としやすくなっています。色彩・濃度に重点をおいた、使いやすく刷り上がりが美しい版画絵の具です。木版・紙版などの凸版に適しています。ネリ板上で十分にのばしてお使いください。ローラー適性に優れています。ポリチューブのキャップは大・小二重になっています。どちらかを選んでお使いください奥行(mm)243製品質量(g)851縦(mm)65横(mm)102素材キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個4日以内出荷仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
パーティション_GASPシリーズ T字脚連結ポール
アイリスチトセ¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置(透明摺合せ)用 排出アダプター, コック付
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,980税込¥13,1781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。材質はIWAKI CTE33ガラスおよびPTFE製です。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、 専用の留出用フラスコ(分液ロート)1,000mL(D6341FS1000) をご使用ください。※( )内の製品はセットには含まれません。特注品も製作いたします。※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。規格排出アダプター, コック付 19/38
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置(透明摺合せ)用 キャピラリー90
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,998税込¥5,4981箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。材質はIWAKI CTE33ガラスおよびPTFE製です。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、 専用の留出用フラスコ(分液ロート)1,000mL(D6341FS1000) をご使用ください。※( )内の製品はセットには含まれません。特注品も製作いたします。※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。規格キャピラリー90 19/38
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺46mm
NAC(長堀工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷トラスコ品番853-1191質量(g)65差込角(mm)19二面幅(mm)46穴角6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺22mm
NAC(長堀工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番853-1121質量(g)55差込角(mm)19二面幅(mm)22穴角6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番853-1150質量(g)60差込角(mm)19二面幅(mm)36穴角6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺24mm
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番853-1125質量(g)55差込角(mm)19二面幅(mm)24穴角6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺19mm
NAC(長堀工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番853-1115質量(g)55差込角(mm)19二面幅(mm)19穴角6角
1/2DR.ウェーブソケット19mm 6PT
Pro-Auto¥499税込¥5491個翌々日出荷トラスコ品番773-9788全長(mm)38質量(g)70穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)19
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺30mm
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番853-1138質量(g)60差込角(mm)19二面幅(mm)30穴角6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺55mm
NAC(長堀工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番853-1196質量(g)75差込角(mm)19二面幅(mm)55穴角6角







![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)